WESCO 240042 Camion cu găleți, semipneumatic, capacitate de 500 lbs | AG7HFK PT

WESCO 240042 Camion cu găleată, semipneumatic, capacitate de 500 lbs

În stoc
Articol: AG7HFK Model: 240042Ref. cruce: PT

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€301.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior manual
Capacitatea tamburului5 gal.
Tip tamburPlastic sau oțel
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală60 "
Lungime totală21 "
Lățimea totală26 "
Tip2 roți
Materialul roțiiSemi-pneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)66.04

Detalii produs:

    • Acceptă o gamă largă de tipuri de găleți
    • Proiectat pentru a transporta găleți de 18.89 litri
    • Finisat cu un strat de pulbere pentru o mai mare durabilitate a dispozitivului
    • Mâner în formă de U pentru a naviga fără probleme pe culoarele înguste

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240042 Camion cu găleată, semipneumatic, capacitate de 500 lbs
€301.81 /unitate