WESCO Ascensoare cu platformă

Pentru a ajuta în timpul operațiunilor grele de încărcare/descărcare, platformele de ridicare Wesco au o construcție din oțel inoxidabil/aluminiu cu un cadru metalic pentru a rezista la sarcini de până la 1000 lb și o furcă pentru a ridica/coborâ paletul în mod eficient. Aceste unități sunt echipate cu roți fenolice față (5 inchi OD) și spate (4 inch OD) pentru o mai bună manevrabilitate și un blocare a podelei pentru a preveni eliberarea accidentală a liftului. Ascensoarele cu platformă din seria Pedalift ale mărcii sunt proiectate cu o pompă hidraulică și o facilitate de eliberare a piciorului pentru a ridica și, respectiv, a coborî platforma. În plus, au rulmenți cu bile de precizie, atașați pe roțile pivotante, pentru a oferi viteze mari de rotație și un cric Pedalift fabricat de Wesco (pe modelele selectate) pentru a susține sarcini de până la 750 lb. Aceste platforme de ridicare sunt disponibile cu lățimea platformei de 3 - 32 inchi. opțiuni activate Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Wesco.

Filtru

WESCO -

Ridicarea platformei hidraulice

Ascensoarele hidraulice Wesco sunt proiectate pentru aplicații de ridicare și transport fără probleme în docuri, depozite și unități de procesare. Aceste platforme hidraulice de ridicare dispun de roți (cu blocare a roților la modelele selectate) pentru o manevrabilitate mai bună pe terenuri simple sau accidentate și o pompă hidraulică acționată cu piciorul pentru a crea o aspirație pentru manipularea sarcinilor de până la 1000 lb. În timp ce variantele de platformă ale mărcii sunt echipate cu un Platforma de ecartament greu de 30 in (H) x 32 in (W) care poate fi ridicată până la 60 inci, modelele de furci sunt proiectate cu două furci complet reglabile cu o pedală de eliberare a piciorului pentru coborârea controlată a sarcinilor. Alegeți dintr-o gamă largă de platforme hidraulice Wesco, disponibile în opțiuni de lungime a platformei de 19 și 30 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelLungimea platformeiTip roată cu rotițăÎnălțimea de ridicare Max.Lățimea peronuluiCu sprijinulÎnălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A26015119 "254 "3"Pompa hidraulică de picior4.25 "500 lb.70.5 "€2,122.66
B26005030 "(2) Pivotant, (2) rigid60 "32 "Pompă de picior5.25 "1000 lb.72.5 "€3,998.75
RFQ
WESCO -

Ascensoare de birou manuale și electrice

Lifturile de birou manuale și electrice Wesco sunt ușoare, elegante și robuste, făcându-le ideale pentru utilizarea pe culoarul îngust. În timp ce lifturile manuale au o manivelă pentru troliu, variantele electrice folosesc baterii pentru controlul de la distanță a mișcării în sus și în jos. Aceste unități sunt echipate cu 23 L x 18 W sq. în platforme de plastic pentru transportul articolelor cu o greutate de până la 220 lb. În plus, sunt integrate cu o frână automată pentru a preveni căderea sarcinilor și nu sunt restricționate cu cabluri sau vapori de combustibil, ceea ce este perfect pentru utilizare în interior.

StilModelÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A27246758.5 "71.5 "32 "€1,664.97
B27246866 "78 "34 "€4,345.63
RFQ
WESCO -

Lifturi cu cadru din aluminiu - Două roți

Ascensoarele Wesco cu cadru de aluminiu ușoare necesită mai puțin efort (comparativ cu modelele din oțel) în timp ce transportă sarcini de până la 400 lb. Ele pot manipula echipamente stivuite la înălțimi de până la 54 de inci și sunt echipate cu o pompă hidraulică acționată cu piciorul sau un troliu acţionat manual. pentru ridicarea sau coborârea ușoară a sarcinilor. Aceste unități sunt în continuare integrate cu blocaje pentru roți, asigurând încărcarea/descărcarea în siguranță.

StilModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăCu sprijinulPreț (ex. TVA)
A260004Ridicarea platformei hidraulice40 "48.5 "Pompa hidraulică de picior€4,380.97
B260025Platformă standard de ridicare40 "48.5 "Troliu manual€3,579.21
B260026Platformă standard de ridicare54 "60.5 "Troliu manual€3,883.78
WESCO -

Pedale cu cadru de oțel - Hidraulice cu patru roți

Liftele hidraulice cu patru roți Wesco sunt fabricate din oțel inoxidabil și sunt ideale pentru încărcare și transport de încărcături de până la 750 lb. Au două roți din cauciuc cu rulmenți cu bile de precizie și două roți pivotante din poliuretan pentru a asigura o manevrabilitate lină. În timp ce blocajele roților asigură încărcarea / descărcarea în siguranță a mărfurilor, cricurile hidraulice acționate cu piciorul facilitează ridicarea / coborârea ușoară a sarcinilor. Aceste lifturi cu pedale sunt disponibile în variante de înălțime de 48.5 și 60.5 inchi pentru a încărca articole cu înălțimi de până la 40 și, respectiv, 54 de inchi.

StilModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.MaterialInălțime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A260012Pedalift hidraulic54 "Oţel60.5 "22.5 "--€2,712.89
A260011Pedalift hidraulic40 "Oţel48.5 "22.5 "--€2,421.20
B260186Ridicarea platformei hidraulice54 "Oţel inoxidabil60.5 "22.5 "22 "22 "€13,257.06
C260008Ridicarea platformei hidraulice40 "Oţel48.5 "22.5 "16 "20 "€2,301.66
C260010Ridicarea platformei hidraulice54 "Oţel60.5 "30 "22 "30 "€2,723.07
C260009Ridicarea platformei hidraulice54 "Oţel60.5 "22.5 "22 "22 "€2,460.50
D260197Stivuitor hidraulic54 "Oţel inoxidabil60.5 "22.5 "--€13,620.46
WESCO -

Ascensoare platformă troliu

Stivuitoarele Wesco sunt potrivite pentru ridicarea, mutarea și stivuirea patinelor, paleților și containerelor în fabrici și depozite de producție. Dispun de un troliu manual cu frână automată pentru ridicarea constantă a sarcinilor și menținerea acestora în poziția dorită și roți cu blocare a roților integrate pentru a preveni mișcarea / alunecarea. Alegeți dintr-o gamă largă de stivuitoare cu platformă și furcă Raptor Supplies.

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A260152Ridicarea platformei hidraulice€1,598.75
B260153Stacker€1,834.51
WESCO -

Stivuitoare hidraulice

Stivuitoarele hidraulice Wesco sunt utilizate pentru ridicarea sau coborârea sarcinilor grele (maximum 1000 lb) în fabrici de producție, depozite și șantiere. Acestea dispun de o pedală convenabilă pentru controlul fără mâini a liftului și a roților fenolice, oferind rezistență la grăsimi, benzină, ulei și acizi blând. În plus, sunt echipate cu încuietori pentru podea, apărători pentru picioare și un ecran de siguranță pentru a preveni potențiale accidente. Aceste stivuitoare oferă capacități de ridicare a sarcinii de până la 80 de inchi și sunt disponibile în opțiuni de lățime a platformei de 24 și 32 de inchi pe Raptor Supplies.

StilModelÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A26003260 "5.75 "75 "40 "25 "24 "24 "€3,523.39
RFQ
B26004460 "5.75 "72 "40 "25 "24 "24 "€3,537.83
RFQ
C26003860 "5.25 "75 "44.5 "32.25 "30 "32 "€4,019.12
RFQ
A26003368 "5.75 "83 "38 "25 "24 "24 "€3,890.85
RFQ
D26003968 "5.25 "83 "44.5 "32.25 "30 "32 "€4,532.64
B26004568 "5.75 "80 "40 "25 "24 "24 "€3,539.60
RFQ
E26005168 "5.25 "80 "44.5 "33 "30 "32 "€4,247.60
RFQ
A26003480 "5.75 "94 "40 "25 "24 "24 "€4,231.91
RFQ
B26004680 "5.75 "92 "40 "25 "24 "24 "€3,984.51
RFQ
C26004080 "5.25 "94 "44.5 "32.25 "30 "32 "€5,123.28
RFQ
E26005280 "5.25 "92 "44.5 "33 "30 "32 "€4,951.14
RFQ
WESCO -

Lift universal, capacitate 750 lbs, 54 "lift, platformă 30" x 26 "

ModelArticolPreț (ex. TVA)
260130AG7JEN€3,154.57
WESCO -

Platformă de ridicare 400 Lb. Capacitate 60-1 / 2 inch Înălțime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
260005AD9ZQN€4,569.95
WESCO -

Ridicare hidraulică Lite, Capacitate 500 Lbs, 54 "Ridicare, 20" x 20 "Platformă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
260150AG7JEP€2,147.19
WESCO -

Stivuitor pentru troliu rezistent, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 70 "

ModelArticolPreț (ex. TVA)
270214AG7JFR€3,911.95
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?