WESCO 260033 Stivuitor hidraulic cu platformă standard, capacitate de 1000 lbs, 68 de ridicare | AG7JFH SPL-68-2424

WESCO 260033 Stivuitor hidraulic cu platformă standard, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 68 inchi

Articol: AG7JFH Model: 260033Ref. cruce: SPL-68-2424
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,890.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă standard de ridicare
Picioare de bază în interiorul Dia.15 "
Picioare de bază în afara Dia.21 "
CuloriRoșu
Înălțimea de ridicare Max.68 "
Înălțimea de ridicare Min.5.75 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
Centrul de încărcare15 "
Inălțime totală83 "
Lungime totală38 "
Lățimea totală25 "
Lungimea platformei24 "
Lățimea peronului24 "
Materialul roțiifenolic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 111.6
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)63.5

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
WESCO 260039 Lift hidraulic 1000 lb 68 in | AF3XFK 8E199 / SPL-68-3032 26003968 "5.25 "83 "44.5 "32.25 "30 "32 "€4,532.64
Stivuitor hidraulic cu platformă standard WESCO 260032, capacitate de 1000 lbs | AG7JFF 9GNA0 / SPL-60-2424 26003260 "5.75 "75 "40 "25 "24 "24 "€2,911.89
RFQ
Stivuitor hidraulic cu platformă economică WESCO 260044, capacitate de 1000 lbs, ridicare 60 inchi | AG7JFG ESPL-60-2424 26004460 "5.75 "72 "40 "25 "24 "24 "€2,923.83
RFQ
WESCO 260045 Stivuitor hidraulic cu platformă economică, capacitate de 1000 lbs, ridicare 68 inchi | AG7JFJ ESPL-68-2424 26004568 "5.75 "80 "40 "25 "24 "24 "€2,925.29
RFQ
Stivuitor hidraulic cu platformă standard WESCO 260034, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 80 inchi | AG7JFK SPL-80-2424 / 8EAC6 26003480 "5.75 "94 "40 "25 "24 "24 "€3,497.45
RFQ
WESCO 260046 Stivuitor hidraulic cu platformă economică, capacitate de 1000 lbs, ridicare 80 inchi | AG7JFL ESPL-80-2424 26004680 "5.75 "92 "40 "25 "24 "24 "€3,292.98
RFQ
WESCO 260038 Stivuitor hidraulic cu platformă mare standard, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 60 inchi | AG7JFM SPL-60-3032 26003860 "5.25 "75 "44.5 "32.25 "30 "32 "€3,321.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260033 Stivuitor hidraulic cu platformă standard, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 68 inchi
€3,890.85 /unitate