WESCO 260186 SS 4 roți hidraulic Pedalift, 750 lbs capacitate, 54 de ridicare, 22 x 22 platformă | AG7JEL SSDPL-54-2222

WESCO 260186 Lift hidraulic cu 4 roți din inox, capacitate de 750 lbs, ridicare 54 inchi, platformă 22 inchi x 22 inchi

În stoc
Articol: AG7JEL Model: 260186Ref încrucișat: SSDPL-54-2222

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,206.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
Înălțimea de ridicare Max.54 "
Înălțimea de ridicare Min.5.75 "
Capacitate de încărcare750 lb.
Centrul de încărcare10 "
MaterialOţel inoxidabil
Inălțime totală60.5 "
Lungime totală32 "
Lățimea totală22.5 "
Lungimea platformei22 "
Lățimea peronului22 "
Cu sprijinulPompa hidraulică de picior
Rola Dia.3.5 "
Materialul cu rolepoliuretan
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Înălțimea navei (cm)153.67
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)57.15

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.MaterialInălțime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
WESCO 260008 Pedalift hidraulic cu 4 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 40 inchi, platformă 16 inchi x 20 inchi | AG7JEF DPL-40-1620 260008Ridicarea platformei hidraulice40 "Oţel48.5 "22.5 "16 "20 "€2,301.66
WESCO 260009 Pedalift hidraulic cu 4 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 54 inchi, platformă 22 inchi x 22 inchi | AG7JEG DPL-54-2222 260009Ridicarea platformei hidraulice54 "Oţel60.5 "22.5 "22 "22 "€3,027.64
WESCO 260010 Pedalift hidraulic cu 4 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 54 inchi, platformă 22 inchi x 30 inchi | AG7JEH DPL-54-2230 260010Ridicarea platformei hidraulice54 "Oţel60.5 "30 "22 "30 "€2,723.07
WESCO 260011 Pedalift hidraulic cu 4 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 40 inchi, furcă 3 inchi x 18 inchi | AG7JEJ DPL-40-F 260011Pedalift hidraulic40 "Oţel48.5 "22.5 "--€2,421.20
WESCO 260012 Ridicator hidraulic cu 4 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 54 inchi, furcă 3 inchi x 18 inchi | AG7JEK DPL-54-F 260012Pedalift hidraulic54 "Oţel60.5 "22.5 "--€2,712.89
WESCO 260197 SS 4 roți hidraulic pedalift, 750 lbs capacitate, 54" ridicare, 3" x 18" furcă | AG7JEM SSDPL-54-F 260197Stivuitor hidraulic54 "Oţel inoxidabil60.5 "22.5 "--€12,591.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260186 Lift hidraulic cu 4 roți din inox, capacitate de 750 lbs, ridicare 54 inchi, platformă 22 inchi x 22 inchi
€13,206.42 /unitate