APPROVED VENDOR Foaie de spumă, poliester


Filtru
Tip suport: PSA , Culoare: cărbune , Densitate: 2 lbs. cu./ft. , Finalizarea: Celular neted , Fermetate @ 25% Deformare: 0.55 - 0.74 PSI , Lungime: 54 " , Toleranță de lungime: +/- 0.250 " , Material: Poliester , Limită de întindere: 90% , Temp. Gamă: -20 la 180 F , Rezistență la tracțiune: 18 PSI , Toleranță la grosime: +/- 0.250 " , Tip: Deschide celula , latime: 48 " , Toleranta latime: +/- 0.250 "
StilModelGrosimePreț (ex. TVA)
A
5GDK9
1 / 2 "€116.81
A
5GDK7
1 / 4 "€7.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?