Furnizor APROBAT 5GDK7 Foaie de spumă Polipropilenă Cărbune 1/4 x 48 x 54 | AE3VGG

APPROVED VENDOR 5GDK7 Foaie de spumă polipropilenă cărbune 1/4 x 48 x 54

În stoc
Articol: AE3VGG Model: 5GDK7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportPSA
Culoricărbune
Densitate2 lbs. cu./ft.
finalizareaCelular neted
Fermetate @ 25% Deformare0.55 - 0.74 PSI
Lungime54 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialPoliester
Limita de întindere90%
Temp. Gamă-20 la 180 F
Forța de tracțiune18 PSI
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipDeschide celula
Lăţime48 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.828
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)137.16
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePreț
VANZATOR APROBAT 5GDK9 Foaie de spumă Polipropilenă Cărbune 1/2 x 48 x 54 | AE3VGJ 5GDK91 / 2 "€116.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDK7 Foaie de spumă polipropilenă cărbune 1/4 x 48 x 54
€7.72 /unitate