A B Tip rulment: Bilă lubrifiată permanent , Conformitate: CSA-SUA , Datorie: Continuu , Cadru: 56J , GPM @ 20 PSI: 55 , Material carcasă: Fontă , Hz: 60 , Material rotorului: Alamă , Tip rotor: Operații Închise , Max. Presiune: 40 psi , Carcasa motorului: ODP , RPM motor: 3450 , Tip motor: Pornire condensator , Priza: 1 "NPT , Faza: 3 , Material de etanșare: Oțel inoxidabil, bună, carbon/carbură de siliciu , Tip de etanșare: Mecanic , Etape: 1 , Tip: Volum ridicat , Voltaj: 115/230 , Materiale umede: Alama, Fonta, Otel inoxidabil, Buna N, Carbon, Ceramica
Pompe cu jet convertibile
Pompele cu jet convertibile Dayton sunt utilizate în puțuri adânci sau puțin adânci pentru a furniza apă fără o sursă municipală de apă. Sunt atașate la un ejector, rezervor și un panou de control pentru a furniza apă instinctiv atunci când este necesar. Aceste pompe cu jet sunt de obicei montate deasupra solului pentru întreținere și reparații, în comparație cu pompele submersibile pentru puțuri care sunt plasate în puț și trebuie scoase din puț pentru examinare. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe cu jet convertibile, disponibile în înălțimi de 8, 8.687 și 12 inchi.