Pompă cu jet convertibilă DAYTON 4HEZ7 Plastic 1 1/2 CP | AD7YRX

DAYTON 4HEZ7 Pompă cu jet convertibilă Plastic 1 1/2 CP

În stoc
Element: AD7YRX Model: 4HEZ7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,088.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu jet convertibilă
amperi19.0/9.5
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI23.2/16.3
GPM de apă @ 100 Ft @ 30, 50 PSI3.5/1.1
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI15.3/9.7
GPM de apă @ 40 Ft @ 30, 50 PSI12.3/7.7
GPM de apă @ 60 Ft @ 30, 50 PSI10.1/6.1
GPM de apă @ 80 Ft @ 30, 50 PSI5.3/3.2
Înălţime12 "
HP1.5
Admisie1-1 / 4 "NPT
Lungime19 "
Materialtermoplastic
Max. Presiunea cazului142 PSI
Max. Presiunea de admisie75 PSI
Carcasa motoruluiODP
Outlet1 "NPT
Setarea presostatului30 la 50 psi
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o67 PSI
Lift de aspirație110 ft.
Voltaj115/230
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.143
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM de apă la 110 ft @ 30,50 PSI (2.5/-)
    • GPM de apă @ 30 ft @ 30, 50 PSI (12.5 / 9.2)
    • GPM de apă @ 50 ft @ 30, 50 PSI (11.9 / 7.2)
    • GPM de apă @ 70 ft @ 30, 50 PSI (9.6 / 5.0)
    • GPM de apă @ 90 ft @ 30, 50 PSI (4.9 / 2.0)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de admisieamperiÎnălţimeLift de aspirațieLăţimeHPAdmisieLungimePreț
Pompă cu jet convertibilă DAYTON 4HEZ4 Plastic 1/2 Hp | AD7YRU 4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 ft.12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "€864.46
Pompă cu jet convertibilă DAYTON 4HEZ5 Plastic 3/4 CP | AD7YRV 4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 ft.12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "€862.66
Pompă cu jet convertibilă DAYTON 4HEZ6 Plastic 1 Hp | AD7YRW 4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 ft.12 "11-1 / 4 "NPT19 "€1,027.93
Pompa Jet Convertible DAYTON 5UXK3 Ci 1/2hp 115/230v | AE6TJN 5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 ft.9 1 / 8 "1/21 1/4 "NPT14 13 / 16 "€759.19
Pompa Jet Convertible DAYTON 5UXK4 Ci 3/4hp 115/230v | AE6TJP 5UXK4123 PSI18/98.687 "110 ft.9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "€956.67
Pompa Jet Convertible DAYTON 5UXK5 Ci 1cp 115/230v | AE6TJQ 5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 ft.9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "€920.75
Pompa Jet Convertible DAYTON 5UXK6 Ci 1-1/2hp 115/230v | AE6TJR 5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 ft.9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "€1,090.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HEZ7 Pompă cu jet convertibilă Plastic 1 1/2 CP
€1,088.27 /unitate