Pompa Jet Convertible DAYTON 5UXK4 Ci 3/4hp 115/230v | AE6TJP

DAYTON 5UXK4 Pompa Jet Convertible Ci 3/4cp 115/230v

În stoc
Articol: AE6TJP Model: 5UXK4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€956.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu jet convertibilă
amperi18/9
ConformitateCSA-SUA
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI15.2/14.3
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI11.1/10.1
Înălţime8.687 "
HP3/4
Admisie1 1/4 "NPT
Lungime16.687 "
MaterialFontă
Max. Presiunea cazului123 PSI
Max. Presiunea de admisie123 PSI
Carcasa motoruluiODP
Tipul motoruluiPornire condensator
Outlet1 "NPT
Setarea presostatului30 la 50 psi
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o65 PSI
Lift de aspirație110 ft.
Voltaj115/230
Lăţime9.812 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 70 ft @ 30, 50 PSI (8.5 / 5.5)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de admisieamperiÎnălţimeLift de aspirațieLăţimeHPAdmisieLungimePreț
Pompă cu jet convertibilă DAYTON 4HEZ4 Plastic 1/2 Hp | AD7YRU 4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 ft.12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "€864.46
Pompă cu jet convertibilă DAYTON 4HEZ5 Plastic 3/4 CP | AD7YRV 4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 ft.12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "€862.66
Pompă cu jet convertibilă DAYTON 4HEZ6 Plastic 1 Hp | AD7YRW 4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 ft.12 "11-1 / 4 "NPT19 "€1,027.93
Pompă cu jet convertibilă DAYTON 4HEZ7 Plastic 1 1/2 CP | AD7YRX 4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 ft.12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "€1,088.27
Pompa Jet Convertible DAYTON 5UXK3 Ci 1/2hp 115/230v | AE6TJN 5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 ft.9 1 / 8 "1/21 1/4 "NPT14 13 / 16 "€759.19
Pompa Jet Convertible DAYTON 5UXK5 Ci 1cp 115/230v | AE6TJQ 5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 ft.9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "€920.75
Pompa Jet Convertible DAYTON 5UXK6 Ci 1-1/2hp 115/230v | AE6TJR 5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 ft.9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "€1,090.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UXK4 Pompa Jet Convertible Ci 3/4cp 115/230v
€956.67 /unitate