WESCO 260152 Troliu Lite-lift, capacitate de 500 lbs, ridicare de 54 inchi | AG7JEQ LLWP

WESCO 260152 Troliu Lite-lift, capacitate 500 lbs, ridicare 54 inch

În stoc
Element: AG7JEQ Model: 260152Ref. transversală: LLWP

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,598.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
CuloriRoșu
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală70.5 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală20 "
Cu sprijinulTroliu manual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.35
Înălțimea navei (cm)179.07
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)50.8

Detalii produs:

    • Troliu manual cu platformă folosită pentru ridicarea și transportul de încărcături grele la docurile și depozitele de încărcare
    • Echipat cu o frână automată care previne ridicarea accidentală peste înălțimea maximă (54 inchi) și blocări ale roților pe roți pivotante pentru siguranță sporită

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WESCO 260153 Stivuitor 500 lb 54 inch Lift 70-1/2 inch Inaltime | AF4HDZ 8WYP7 / LLWF 260153Stacker€1,834.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260152 Troliu Lite-lift, capacitate 500 lbs, ridicare 54 inch
€1,598.75 /unitate