A B Picioare de bază în afara Dim .: 20 " , Tip roată roată: (2) Rigid, (2) Pivotant , Culoare: Roșu , Lungimea furcii: 19 " , Lățimea furcii: 3" , Înălțime de ridicare max.: 54 " , Înălțime de ridicare min.: 4.25 " , Capacitate de incarcare: 500 lb. , Material: Oţel , Inălțime totală: 70.5 " , Lungime totală: 30 " , Lățimea totală: 20 " , Cu sprijinul: Troliu manual , Diametrul roții: 5"
Ascensoare platformă troliu
Stivuitoarele Wesco sunt potrivite pentru ridicarea, mutarea și stivuirea patinelor, paleților și containerelor în fabrici și depozite de producție. Dispun de un troliu manual cu frână automată pentru ridicarea constantă a sarcinilor și menținerea acestora în poziția dorită și roți cu blocare a roților integrate pentru a preveni mișcarea / alunecarea. Alegeți dintr-o gamă largă de stivuitoare cu platformă și furcă Raptor Supplies.