WESCO 260153 Stivuitor 500 lb 54 inch Lift 70-1/2 inch Inaltime | AF4HDZ 8WYP7 / LLWF

WESCO 260153 Stivuitor 500 lb 54 inchi Ridicare 70-1/2 inci Înălțime

În stoc
Articol: AF4HDZ Model: 260153Ref. transversală: 8WYP7 / LLWF

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,834.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Picioare de bază în interior Dim.15-3/4 "
Picioare de bază în exterior Dim.20 "
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriRoșu
Lungimea furcii19 "
Lățimea furcii3"
Dia roata fata.5"
Înălțimea de ridicare Max.54 "
Înălțimea de ridicare Min.4.25 "
Capacitate de încărcare500 lb.
Centrul de încărcare10 "
MaterialOţel
Inălțime totală70.5 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală20 "
Cu sprijinulTroliu manual
Dia rotor spate.5"
Dia roata spate.5"
Diametrul roților5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.8
Înălțimea navei (cm)176.53
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)51.82
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WESCO 260152 Troliu Lite-lift, capacitate de 500 lbs, ridicare de 54 inchi | AG7JEQ LLWP 260152Ridicarea platformei hidraulice€1,598.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260153 Stivuitor 500 lb 54 inchi Ridicare 70-1/2 inci Înălțime
€1,834.51 /unitate