Lift universal WESCO 260130, capacitate 750 lbs, lift 54, platformă 30 x 26 | AG7JEN ULP2630

WESCO 260130 Lift universal, capacitate 750 lbs, lift 54", platformă 30" x 26"

În stoc
Articol: AG7JEN Model: 260130Ref. cruce: ULP2630

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,154.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de ridicare
CuloriRoșu
Înălțimea de ridicare Min.6"
Capacitate de încărcare750 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală61 "
Lungime totală46.4 "
Lățimea totală29.25 "
Lungimea platformei30 "
Lățimea peronului26 "
Cu sprijinulTroliu manual cu frână automată
Rola Dia.3.5 "
Materialul cu rolepoliuretan
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 100.8
Înălțimea navei (cm)154.94
Lungimea navei (cm)117.86
Lățimea navei (cm)74.3

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260130 Lift universal, capacitate 750 lbs, lift 54", platformă 30" x 26"
€3,154.57 /unitate