WESCO 272468 Lift electric de birou, baterie și încărcător sigilat, capacitate de 220 lbs, lift de 59 | AG7JGK EOL

WESCO 272468 Lift electric pentru birou, baterie și încărcător etanș, capacitate de 220 lbs, lift de 59 inchi

Articol: AG7JGK Model: 272468Crucea Ref: EOL
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,345.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă standard de ridicare
CuloriGalben
Înălțimea de ridicare Max.66 "
Înălțimea de ridicare Min.5"
Capacitate de încărcare220 lb.
Centrul de încărcare9.25 "
Inălțime totală78 "
Lungime totală34 "
Lățimea totală23.5 "
Lungimea platformei23 "
Lățimea peronului18 "
Cu sprijinulBaterie
Rola Dia.2.75 "
Materialul cu roleCauciuc dur
Voltaj12
Materialul roțiiCauciuc dur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.7
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)59.69

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLungime totalăPreț
WESCO 272467 Lift manual pentru birou, capacitate de 220 lbs, platformă 23" x 18" | AG7JGJ MOL 27246758.5 "71.5 "32 "€1,664.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272468 Lift electric pentru birou, baterie și încărcător etanș, capacitate de 220 lbs, lift de 59 inchi
€4,345.63 /unitate