WESCO 272467 Lift manual pentru birou, capacitate 220 lbs, platformă 23 x 18 | AG7JGJ MOL

WESCO 272467 Lift manual pentru birou, capacitate 220 lbs, platformă 23" x 18"

În stoc
Articol: AG7JGJ Model: 272467Ref. cruce: MOL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,664.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă standard de ridicare
CuloriGalben
Înălțimea de ridicare Max.58.5 "
Înălțimea de ridicare Min.5"
Capacitate de încărcare220 lb.
Centrul de încărcare9.25 "
Inălțime totală71.5 "
Lungime totală32 "
Lățimea totală23.5 "
Lungimea platformei23 "
Lățimea peronului18 "
Rola Dia.2.75 "
Materialul cu roleCauciuc dur
Materialul roțiiCauciuc dur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.8
Înălțimea navei (cm)181.61
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)59.69

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLungime totalăPreț
WESCO 272468 Lift electric de birou, baterie și încărcător sigilat, capacitate de 220 lbs, lift de 59 inchi | AG7JGK EOL 27246866 "78 "34 "€3,591.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272467 Lift manual pentru birou, capacitate 220 lbs, platformă 23" x 18"
€1,664.97 /unitate