WESCO 270214 Stivuitor cu troliu pentru sarcini grele, capacitate de 1000 lbs, 70 de ridicare | AG7JFR SWPL-68-2424

WESCO 270214 Stivuitor cu troliu pentru sarcini grele, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 70 inchi

Post: AG7JFR Model: 270214Ref. cruce: SWPL-68-2424
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,911.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă standard de ridicare
CuloriRoșu
Înălțimea de ridicare Max.70 "
Înălțimea de ridicare Min.5"
Capacitate de încărcare1000 lb.
Centrul de încărcare15 "
Inălțime totală83.5 "
Lungime totală41 "
Lățimea totală24 "
Lungimea platformei24 "
Lățimea peronului24 "
Cu sprijinulTroliu HD cu frână automată
Materialul roțiifenolic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 107.1
Înălțimea navei (cm)212.09
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)60.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 270214 Stivuitor cu troliu pentru sarcini grele, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 70 inchi
€3,911.95 /unitate