WESCO Dolii cu tobe

Păpuși din tambur din aluminiu, polipropilenă și oțel utilizate pentru transportul tamburilor cu o capacitate de până la 1000 lb. Poate fi folosit cu tamburi din plastic, oțel și fibră

Filtru

Carucioarele pentru tobe Wesco sunt proiectate pentru transportul în siguranță a butoaielor goale/pline la nivelul podelei. Sunt ideale pentru fabricile de producție și prelucrarea alimentelor, bucătării, industriile de vopsele și lubrifianți și depozite.
WESCO -

Dollies din tambur de oțel

Carucioarele de tambur Wesco au cadre din oțel sudate cu stabilizatoare întărite pentru a transporta o sarcină maximă de 1000 lb. Aceste cărucioare au un sonerie de tambur peste pivotul roții pentru și stabilitatea sarcinii și patru roți din cauciuc dur/fier sinterizat plasate strategic mai departe pentru a permite o stabilitate mai mare și ușor. mobilitate. Carucioarele pentru tobe Wesco sunt ideale pentru transportul bidoanelor de 30, 55 și 85 de galoane.

StilModelCapacitate de încărcareCapacitatea tamburuluiÎn afara Dia.În interiorul Dia.DiametruMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A240029900 lb.30 gal.24 "19 "19Cauciuc dur€168.81
A240031900 lb.55 gal.28.5 "24 "24Cauciuc dur€175.57
A240089900 lb.85 gal.31.5 "27 "27Cauciuc dur€200.10
A2400281000 lb.30 gal.-19 "3"Fier sinterizat€188.67
A2400881000 lb.85 gal.-27 "3"Fier sinterizat€207.17
A2400301000 lb.55 gal.28.5 "24 "24Fier sinterizat€193.24
WESCO -

Tambur din oțel inoxidabil

Carucioarele pentru tobe din oțel inoxidabil Wesco au o construcție complet sudată cu un finisaj de protecție cu pulbere și sunt utilizate pentru transportul tamburelor din plastic, fibre și oțel. Aceste cărucioare de tobe aprobate de FM au o roată pivotantă de trei inchi pentru o stabilitate suplimentară și o mobilitate ușoară. Carucioarele de tambur Wesco au roți din polipropilenă sau cauciuc dur cu platforme pivotante din oțel inoxidabil sau zincate.

StilModelCapacitate de încărcareCapacitatea tamburuluiÎn afara Dia.Materialul roțiiMaterial de rotirePreț (ex. TVA)
A240196900 lb.55 gal.28.5 "Cauciuc durInoxidabil€531.81
B240198900 lb.85 gal.31.5 "Cauciuc durPlacă de zinc€375.36
B240199900 lb.85 gal.31.5 "Cauciuc durInoxidabil€570.06
A240192900 lb.30 gal.24 "Cauciuc durPlacă de zinc€293.66
A240193900 lb.30 gal.24 "Cauciuc durInoxidabil€480.77
A240195900 lb.55 gal.28.5 "Cauciuc durPlacă de zinc€341.37
B2401971000 lb.55 gal.28.5 "Polipropilenă albăInoxidabil€585.97
A2401941000 lb.30 gal.24 "Polipropilenă albăInoxidabil€521.41
B2402001000 lb.85 gal.31.5 "Polipropilenă albăInoxidabil€626.09
WESCO -

Dolii de specialitate

Carucioarele pentru tobe Wesco au dopuri de scurgere și mânere în T și sunt eficiente în transportul butoaielor din fibre, plastic și oțel. Aceste cărucioare sunt echipate cu roți pivotante din cauciuc dur de 3 inchi și pot gestiona butoaie industriale de 30 și 55 de galoane, cu capacități de până la 900 lb. Caruciorii de tambur selectați din aluminiu și oțel au funduri solide care acționează ca un bazin pentru scurgeri mici sau scurgeri și scurgere detașabilă. dopuri pentru eliberarea scurgerii din cărucioare. Alegeți dintr-o gamă largă de păpuși de specialitate Wesco în forme rotunde și pătrate, pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitate de încărcareMaterialÎn afara Dia.TipTipul de josPreț (ex. TVA)
A240033900 lb.Oţel24.5 "RundăGol€228.07
B240044900 lb.Aluminiu24.5 "RundăGol€414.76
C240040900 lb.Oţel25.75 "PătratPătrat€453.85
D240043900 lb.Aluminiu24.5 "RundăSolid€677.13
WESCO -

Carucior pentru tobe de 30/55 de galoane, capacitate de 900 lbs, polipropilenă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
240201AG7HGB€257.59

Întrebări Frecvente

Ce dimensiuni de tobe pot găzdui aceste cărucioare?

Designul cu bază deschisă al acestor cărucioare Wesco le permite să găzduiască bidoane de 30, 55 și 85 de galoane.

Ce fel de tobe sunt compatibile cu tobe Wesco?

Ele pot fi folosite pentru a transporta butoaie din plastic, oțel și fibre.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?