WESCO 240044 Dolly cu placă de zinc pivotantă, capacitate 900 lbs, aluminiu | AG7HGF RAOD

WESCO 240044 Dolly cu placă de zinc pivotantă, capacitate 900 lbs, aluminiu

În stoc
Articol: AG7HGF Model: 240044Ref încrucișat: RAOD

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€414.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de tobe
Tipul de josGol
Diametru24
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Capacitate de încărcare900 lb.
MaterialAluminiu
În afara Dia.24.5 "
Inălțime totală6"
Lungime totală24.25 "
Lățimea totală24.5 "
TipRundă
Materialul roțiiCauciuc dur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)62.23

Detalii produs:

    • Construit pentru butoaie din oțel, plastic și fibră
    • Poate manipula în siguranță tobe de 113.5 litri și 208.2 litri

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMaterialÎn afara Dia.TipTipul de josPreț
WESCO 240033 Dolly de specialitate, capacitate 900 lbs, 24 inchi dia., oțel | AG7HGC RSD 240033900 lb.Oţel24.5 "RundăGol€228.06
WESCO 240040 Dolly de specialitate, capacitate de 900 lbs, înălțime de 6 inci, oțel | SSD AG7HGD 240040900 lb.Oţel25.75 "PătratPătrat€453.85
WESCO 240043 Carucior cu fund solid cu pivotant cu placă de zinc, capacitate 900 lbs, aluminiu | AG7HGE RASD 240043900 lb.Aluminiu24.5 "RundăSolid€677.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240044 Dolly cu placă de zinc pivotantă, capacitate 900 lbs, aluminiu
€414.76 /unitate