APPROVED VENDOR Furtun Ptfe, 3000 Psi


Filtru
Coperta Material: Oţel inoxidabil , Dimensiunea liniuței: 4 , Nota: Farmaceutic , Diametru interior furtun: 3 / 16 " , Diametru exterior furtun: 0.312 " , Max. PSI de operare: 3000 , Min. Raza de indoire: 2" , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -65 Până la 450 F. , Material tub: Politetrafluoretilenă
StilModelMaterial de montajLungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
A
1PCL7
Alamă18 "€56.71
A
1PCL9
Alamă36 "€70.59
A
1PCL6
Alamă12 "€51.88
A
1PCL8
Alamă24 "€61.48
A
1PCN1
Alamă48 "€79.72
A
1PCN2
Alamă60 "€88.86
A
1PCG4
Oţel inoxidabil36 "€120.09
A
1PCG8
Oţel inoxidabil60 "€138.31
A
1PBK1
Oţel inoxidabil12 "€101.83
A
1PBK2
Oţel inoxidabil18 "€106.59
A
1PCG2
Oţel inoxidabil24 "€107.60
A
1PCG6
Oţel inoxidabil48 "€125.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?