Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun Ptfe 1PCG6 Furtun 3/16 Id x 48 Inch Lungime Oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2WHB

APPROVED VENDOR 1PCG6 Furtun Ptfe 3/16 Id x 48 inch lungime oțel inoxidabil 3000 Psi

În stoc
Articol: AB2WHB Model: 1PCG6
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
€125.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu furtun PTFE
Materialul de acoperireOţel inoxidabil
Dimensiune bord4
Dimensiune JIC feminin (in)7 / 16-20
Material de montajOţel inoxidabil
CalitateFarmaceutic
Furtun în interiorul Dia.3 / 16 "
Lungimea furtunului48 "
Furtun exterior Dia.0.312 "
Max. Operarea PSI3000
Min. Raza de indoire2"
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-65 Până la 450 F.
Materialul tubuluiPolitetrafluoretilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de montajLungimea furtunuluiPreț
Furtun Ptfe 1PBK1 VANZATOR APROBAT 3/16 Id x 12 inch lungime Oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2WDK 1PBK1Oţel inoxidabil12 "€101.83
Furtun Ptfe 1PBK2 VANZATOR APROBAT 3/16 Id x 18 inch lungime Oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2WDL 1PBK2Oţel inoxidabil18 "€106.60
Furtun Ptfe 1PCG2 Furtun 3/16 Id x 24 Inch Lungime Oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2WGZ 1PCG2Oţel inoxidabil24 "€107.59
Furtun Ptfe 1PCG4 Furtun 3/16 Id x 36 Inch Lungime Oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2WHA 1PCG4Oţel inoxidabil36 "€120.09
Furtun Ptfe 1PCG8 VANZATOR APROBAT 3/16 Id x 60 inch lungime Oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2WHC 1PCG8Oţel inoxidabil60 "€138.32
Furtun Ptfe 1/6 Id x 3 L Alama 16 Psi | AB12DE CE 1PCL6Alamă12 "€51.88
Furtun Ptfe 1/7 Id x 3 L Alama 16 Psi | AB18WHZ 1PCL7Alamă18 "€56.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCG6 Furtun Ptfe 3/16 Id x 48 inch lungime oțel inoxidabil 3000 Psi
€125.83 /unitate