WESCO 240043 Carucior cu fund solid cu pivotant cu placă de zinc, capacitate 900 lbs, aluminiu | AG7HGE RASD

WESCO 240043 Carucior cu fund solid cu pivotant cu placă de zinc, capacitate 900 lbs, aluminiu

În stoc
Element: AG7HGE Model: 240043Ref încrucișat: RASD

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€677.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de tobe
Tipul de josSolid
Diametru24
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Capacitate de încărcare900 lb.
MaterialAluminiu
În afara Dia.24.5 "
Inălțime totală6"
Lungime totală24.25 "
Lățimea totală24.5 "
TipRundă
Materialul roțiiCauciuc dur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)62.23

Detalii produs:

    • Suportă butoaie din fibră, oțel și plastic
    • Proiectat pentru a transporta tobe de 113.5 litri și 208.2 litri

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMaterialÎn afara Dia.TipTipul de josPreț
WESCO 240033 Dolly de specialitate, capacitate 900 lbs, 24 inchi dia., oțel | AG7HGC RSD 240033900 lb.Oţel24.5 "RundăGol€228.06
WESCO 240040 Dolly de specialitate, capacitate de 900 lbs, înălțime de 6 inci, oțel | SSD AG7HGD 240040900 lb.Oţel25.75 "PătratPătrat€453.85
WESCO 240044 Dolly cu placă de zinc pivotantă, capacitate 900 lbs, aluminiu | AG7HGF RAOD 240044900 lb.Aluminiu24.5 "RundăGol€414.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240043 Carucior cu fund solid cu pivotant cu placă de zinc, capacitate 900 lbs, aluminiu
€677.13 /unitate