WESCO 240028 Carucior pentru tobe, 24 inchi dia., 1000 lbs capacitate, 3-3/4 inci înălțime, oțel | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI

WESCO 240028 Carucior pentru tobe, 24 inchi dia., 1000 lbs capacitate, 3-3/4 inci înălțime, oțel

În stoc
Articol: AC9RNZ Model: 240028Ref. cruce: 3JJK6 / D3-SI

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€188.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de tobe
Caster Dia.3"
Material de rotireFier sinterizat
Lățimea rotorului1.13 "
CuloriPortocaliu
Diametru3"
Capacitate Dolly1000 lb.
Capacitatea tamburului30 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Înălţime3.75 "
În interiorul Dia.19 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Numărul de role4
În afara Dia.24 "
Inălțime totală6"
Lungime totală24 "
Lățimea totală24 "
TipRundă
Diametrul roților3"
Materialul roțiiFier sinterizat
Tip roatăFier sinterizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Suportă butoaie din plastic, fibră și oțel
    • Manevrează în siguranță tobe de 113.5 litri, 208.2 litri și 321.7 litri
    • Construit cu un cadru complet sudat pentru o rezistență eficientă pentru a face față sarcinilor mai mari de material
    • Finisaj acoperit cu pulbere pentru durabilitate extinsă a produsului

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCapacitatea tamburuluiÎn afara Dia.În interiorul Dia.DiametruMaterialul roțiiPreț
WESCO 240088 Carucior pentru tobe 1000 lbs capacitate, portocaliu, oțel | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI 2400881000 lb.85 gal.-27 "3"Fier sinterizat€207.18
WESCO 240029 Carucior pentru tobe, 19 inch dia., 900 lbs capacitate, oțel | AG7HFM D3-HR 240029900 lb.30 gal.24 "19 "19Cauciuc dur€168.82
WESCO 240030 Carucior pentru tobe, 24 inchi dia., 900 lbs capacitate, 6 inci înălțime, oțel | AG7HFN D5-SI 2400301000 lb.55 gal.28.5 "24 "24Fier sinterizat€193.25
WESCO 240031 Carucior pentru tobe, 24 inchi dia., 900 lbs capacitate, oțel | AG7HFP D5-HR 240031900 lb.55 gal.28.5 "24 "24Cauciuc dur€175.57
WESCO 240089 Drum Dolly, 27 inch dia., 900 lbs capacitate, oțel | AG7HFQ D8-HR 240089900 lb.85 gal.31.5 "27 "27Cauciuc dur€200.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240028 Carucior pentru tobe, 24 inchi dia., 1000 lbs capacitate, 3-3/4 inci înălțime, oțel
€188.68 /unitate