WESCO Dollies din tambur de oțel


Filtru
Diapozitiv: 3" , Material pentru rotile: Fier sinterizat , Lățimea roții: 1.13 " , Culoare: Portocaliu , Tip tambur: Plastic, oțel sau fibre , Înălțime: 3.75 " , Număr de rotile: 4 , Inălțime totală: 6" , Lungime totală: 24 " , Tip: Rundă , Diametrul roții: 3" , Tip roată: Fier sinterizat
StilModelCapacitate de încărcareCapacitatea tamburuluiÎn afara Dia.În interiorul Dia.DiametruMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A
240029
900 lb.30 gal.24 "19 "19Cauciuc dur€168.81
A
240031
900 lb.55 gal.28.5 "24 "24Cauciuc dur€175.57
A
240089
900 lb.85 gal.31.5 "27 "27Cauciuc dur€200.10
A
240028
1000 lb.30 gal.-19 "3"Fier sinterizat€188.67
A
240088
1000 lb.85 gal.-27 "3"Fier sinterizat€207.17
A
240030
1000 lb.55 gal.28.5 "24 "24Fier sinterizat€193.24

Dollies din tambur de oțel

Carucioarele de tambur Wesco au cadre din oțel sudate cu stabilizatoare întărite pentru a transporta o sarcină maximă de 1000 lb. Aceste cărucioare au un sonerie de tambur peste pivotul roții pentru și stabilitatea sarcinii și patru roți din cauciuc dur/fier sinterizat plasate strategic mai departe pentru a permite o stabilitate mai mare și ușor. mobilitate. Carucioarele pentru tobe Wesco sunt ideale pentru transportul bidoanelor de 30, 55 și 85 de galoane.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?