WESCO 240089 Drum Dolly, 27 inch dia., 900 lbs capacitate, oțel | AG7HFQ D8-HR

WESCO 240089 Drum Dolly, 27 inch Dia., 900 Lbs Capacitate, Oțel

În stoc
Articol: AG7HFQ Model: 240089Ref încrucișat: D8-HR

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€200.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de tobe
Diametru27
Capacitatea tamburului85 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
În interiorul Dia.27 "
Capacitate de încărcare900 lb.
MaterialOţel
În afara Dia.31.5 "
Inălțime totală6"
Lungime totală31.5 "
Lățimea totală31.5 "
TipRundă
Materialul roțiiCauciuc dur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)80.01
Lățimea navei (cm)80.01

Detalii produs:

    • Manevrează butoaie din fibră, oțel și plastic
    • Poate transporta în siguranță tobe de 113.5 litri, 208.2 litri și 321.7 litri
    • Cadru complet sudat pentru stabilitate consolidată pentru a rezista la sarcini mai mari
    • Finisat cu o acoperire cu pulbere pentru durabilitate extinsă a produsului

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCapacitatea tamburuluiÎn afara Dia.În interiorul Dia.DiametruMaterialul roțiiPreț
WESCO 240028 Carucior pentru tobe, 24 inchi dia., 1000 lbs capacitate, 3-3/4 inci înălțime, oțel | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI 2400281000 lb.30 gal.-19 "3"Fier sinterizat€188.68
WESCO 240088 Carucior pentru tobe 1000 lbs capacitate, portocaliu, oțel | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI 2400881000 lb.85 gal.-27 "3"Fier sinterizat€207.18
WESCO 240029 Carucior pentru tobe, 19 inch dia., 900 lbs capacitate, oțel | AG7HFM D3-HR 240029900 lb.30 gal.24 "19 "19Cauciuc dur€168.82
WESCO 240030 Carucior pentru tobe, 24 inchi dia., 900 lbs capacitate, 6 inci înălțime, oțel | AG7HFN D5-SI 2400301000 lb.55 gal.28.5 "24 "24Fier sinterizat€193.25
WESCO 240031 Carucior pentru tobe, 24 inchi dia., 900 lbs capacitate, oțel | AG7HFP D5-HR 240031900 lb.55 gal.28.5 "24 "24Cauciuc dur€175.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240089 Drum Dolly, 27 inch Dia., 900 Lbs Capacitate, Oțel
€200.11 /unitate