WESCO 240088 Carucior pentru tobe 1000 lbs capacitate, portocaliu, oțel | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI

WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs Capacity, Orange, Steel

În stoc
Articol: AF4ZZP Model: 240088Cross Ref: 9TV13 / D8-SI

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€207.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de tobe
Caster Dia.3"
Material de rotireFier sinterizat
CuloriPortocaliu
Diametru3"
Capacitate Dolly1000 lb.
Capacitatea tamburului85 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
În interiorul Dia.27 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Numărul de role4
În afara Dia.27 "
Inălțime totală6"
Lungime totală31.5 "
Lățimea totală31.5 "
TipRundă
Diametrul roților3"
Materialul roțiiFier sinterizat
Tip roatăFier sinterizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Construit pentru butoaie din oțel, plastic și fibră
    • Poate manipula în siguranță tobe de 113.5 litri, 208.2 litri și 321.7 litri
    • Constructed with an all-welded frame for effective strength and power to withstand heavy loads
    • Acoperire cu pulbere pentru o durabilitate mai mare a aparatului

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCapacitatea tamburuluiÎn afara Dia.În interiorul Dia.DiametruMaterialul roțiiPreț
WESCO 240028 Carucior pentru tobe, 24 inchi dia., 1000 lbs capacitate, 3-3/4 inci înălțime, oțel | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI 2400281000 lb.30 gal.-19 "3"Fier sinterizat€188.68
WESCO 240029 Carucior pentru tobe, 19 inch dia., 900 lbs capacitate, oțel | AG7HFM D3-HR 240029900 lb.30 gal.24 "19 "19Cauciuc dur€168.82
WESCO 240030 Carucior pentru tobe, 24 inchi dia., 900 lbs capacitate, 6 inci înălțime, oțel | AG7HFN D5-SI 2400301000 lb.55 gal.28.5 "24 "24Fier sinterizat€193.25
WESCO 240031 Carucior pentru tobe, 24 inchi dia., 900 lbs capacitate, oțel | AG7HFP D5-HR 240031900 lb.55 gal.28.5 "24 "24Cauciuc dur€175.57
WESCO 240089 Drum Dolly, 27 inch dia., 900 lbs capacitate, oțel | AG7HFQ D8-HR 240089900 lb.85 gal.31.5 "27 "27Cauciuc dur€200.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs Capacity, Orange, Steel
€207.18 /unitate