WESCO 240193 Carucior pentru tobe de 30 de galoane, capacitate de 900 lbs, 24 inchi dia., 6 inchi înălțime, inox | AG7HFT SS3-HRSS

WESCO 240193 Carucior pentru tobe de 30 de galoane, capacitate de 900 lbs, 24 inchi dia., 6 inci înălțime, inox

În stoc
Articol: AG7HFT Model: 240193Ref. transversală: SS3-HRSS

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€480.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de tobe
Material de rotireInoxidabil
Capacitatea tamburului30 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Capacitate de încărcare900 lb.
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.24 "
Inălțime totală6"
Lungime totală24 "
Lățimea totală24 "
Rotitor rotativ3"
TipRundă
Materialul roțiiCauciuc dur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96

Detalii produs:

    • Manere butoaie din otel, plastic si fibra
    • Transportă tobe de 113.5 litri
    • Acoperire cu pulbere pentru o durabilitate mai mare a aparatului

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCapacitatea tamburuluiÎn afara Dia.Materialul roțiiMaterial de rotirePreț
WESCO 240192 Drum Dolly pentru tobe de 30 galoane, capacitate 900 lbs, 24 inch dia., inox | AG7HFR SS3-HRZ 240192900 lb.30 gal.24 "Cauciuc durPlacă de zinc€293.65
WESCO 240194 Carucior pentru tobe de 30 de galoane, capacitate de 1000 lbs, 24 inchi dia., inox | AG7HFU SS3-PPSS 2401941000 lb.30 gal.24 "Polipropilenă albăInoxidabil€521.41
WESCO 240195 Carucior pentru tobe de 55 galoane, capacitate 900 lbs, 28.5 inchi dia., inox | AG7HFV SS5-HRZ 240195900 lb.55 gal.28.5 "Cauciuc durPlacă de zinc€341.38
WESCO 240196 Carucior pentru tobe de 55 galoane, capacitate 900 lbs, 24 inchi dia., inox | AG7HFW SS5-HRSS 240196900 lb.55 gal.28.5 "Cauciuc durInoxidabil€531.81
WESCO 240197 Carucior pentru tobe de 55 galoane, capacitate de 1000 lbs, 28.5 inchi dia., inox | AG7HFX SS5-PPSS 2401971000 lb.55 gal.28.5 "Polipropilenă albăInoxidabil€585.97
WESCO 240198 Carucior pentru tobe cu placă de zinc pivotantă, capacitate 900 lbs, inox | AG7HFY SS8-HRZ 240198900 lb.85 gal.31.5 "Cauciuc durPlacă de zinc€375.37
WESCO 240199 Carucior pentru tobe cu pivotant, capacitate de 900 lbs, inox | AG7HFZ SS8-HRSS 240199900 lb.85 gal.31.5 "Cauciuc durInoxidabil€570.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240193 Carucior pentru tobe de 30 de galoane, capacitate de 900 lbs, 24 inchi dia., 6 inci înălțime, inox
€480.77 /unitate