WESCO 240197 Carucior pentru tobe de 55 galoane, capacitate de 1000 lbs, 28.5 inchi dia., inox | AG7HFX SS5-PPSS

WESCO 240197 Carucior pentru tobe de 55 galoane, capacitate 1000 lbs, 28.5 inchi dia., inox

În stoc
Articol: AG7HFX Model: 240197Ref încrucișat: SS5-PPSS

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€585.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de tobe
Material de rotireInoxidabil
Capacitatea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.28.5 "
Inălțime totală6"
Lungime totală28.5 "
Lățimea totală28.5 "
Rotitor rotativ3"
TipRundă
Materialul roțiiPolipropilenă albă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)72.39

Detalii produs:

    • Suportă butoaie din oțel, plastic și fibră
    • Manevrează în siguranță tobe de 208.2 de litri
    • Acoperire cu pulbere pentru durabilitate extinsă a aparatului

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCapacitatea tamburuluiÎn afara Dia.Materialul roțiiMaterial de rotirePreț
WESCO 240192 Drum Dolly pentru tobe de 30 galoane, capacitate 900 lbs, 24 inch dia., inox | AG7HFR SS3-HRZ 240192900 lb.30 gal.24 "Cauciuc durPlacă de zinc€293.65
WESCO 240193 Carucior pentru tobe de 30 de galoane, capacitate de 900 lbs, 24 inchi dia., 6 inchi înălțime, inox | AG7HFT SS3-HRSS 240193900 lb.30 gal.24 "Cauciuc durInoxidabil€480.77
WESCO 240194 Carucior pentru tobe de 30 de galoane, capacitate de 1000 lbs, 24 inchi dia., inox | AG7HFU SS3-PPSS 2401941000 lb.30 gal.24 "Polipropilenă albăInoxidabil€521.41
WESCO 240195 Carucior pentru tobe de 55 galoane, capacitate 900 lbs, 28.5 inchi dia., inox | AG7HFV SS5-HRZ 240195900 lb.55 gal.28.5 "Cauciuc durPlacă de zinc€341.38
WESCO 240196 Carucior pentru tobe de 55 galoane, capacitate 900 lbs, 24 inchi dia., inox | AG7HFW SS5-HRSS 240196900 lb.55 gal.28.5 "Cauciuc durInoxidabil€531.81
WESCO 240198 Carucior pentru tobe cu placă de zinc pivotantă, capacitate 900 lbs, inox | AG7HFY SS8-HRZ 240198900 lb.85 gal.31.5 "Cauciuc durPlacă de zinc€375.37
WESCO 240199 Carucior pentru tobe cu pivotant, capacitate de 900 lbs, inox | AG7HFZ SS8-HRSS 240199900 lb.85 gal.31.5 "Cauciuc durInoxidabil€570.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240197 Carucior pentru tobe de 55 galoane, capacitate 1000 lbs, 28.5 inchi dia., inox
€585.97 /unitate