WESCO 240196 Carucior pentru tobe de 55 galoane, capacitate 900 lbs, 24 inchi dia., inox | AG7HFW SS5-HRSS

WESCO 240196 Carucior pentru tobe de 55 galoane, capacitate 900 lbs, 24 inchi dia., inox

În stoc
Articol: AG7HFW Model: 240196Ref. transversală: SS5-HRSS

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€531.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de tobe
Material de rotireInoxidabil
Capacitatea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Capacitate de încărcare900 lb.
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.28.5 "
Inălțime totală6"
Lungime totală28.5 "
Lățimea totală28.5 "
Rotitor rotativ3"
TipRundă
Materialul roțiiCauciuc dur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)72.39

Detalii produs:

    • WESCO 240196 is an FM-approved stainless-steel round dolly that can be used for transporting up to 55-gallon capacity drums. It can handle plastic, fibre and steel barrels.
    • It has a 304 stainless steel swivel rig with hard rubber wheels and a powder-coated finish body.
    • This Wesco dolly features an open base for easy drum access, an internal diameter of 24 inches (60.96 cm) and a maximum load-bearing capacity of 900 lb.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCapacitatea tamburuluiÎn afara Dia.Materialul roțiiMaterial de rotirePreț
WESCO 240192 Drum Dolly pentru tobe de 30 galoane, capacitate 900 lbs, 24 inch dia., inox | AG7HFR SS3-HRZ 240192900 lb.30 gal.24 "Cauciuc durPlacă de zinc€293.65
WESCO 240193 Carucior pentru tobe de 30 de galoane, capacitate de 900 lbs, 24 inchi dia., 6 inchi înălțime, inox | AG7HFT SS3-HRSS 240193900 lb.30 gal.24 "Cauciuc durInoxidabil€480.77
WESCO 240194 Carucior pentru tobe de 30 de galoane, capacitate de 1000 lbs, 24 inchi dia., inox | AG7HFU SS3-PPSS 2401941000 lb.30 gal.24 "Polipropilenă albăInoxidabil€521.41
WESCO 240195 Carucior pentru tobe de 55 galoane, capacitate 900 lbs, 28.5 inchi dia., inox | AG7HFV SS5-HRZ 240195900 lb.55 gal.28.5 "Cauciuc durPlacă de zinc€341.38
WESCO 240197 Carucior pentru tobe de 55 galoane, capacitate de 1000 lbs, 28.5 inchi dia., inox | AG7HFX SS5-PPSS 2401971000 lb.55 gal.28.5 "Polipropilenă albăInoxidabil€585.97
WESCO 240198 Carucior pentru tobe cu placă de zinc pivotantă, capacitate 900 lbs, inox | AG7HFY SS8-HRZ 240198900 lb.85 gal.31.5 "Cauciuc durPlacă de zinc€375.37
WESCO 240199 Carucior pentru tobe cu pivotant, capacitate de 900 lbs, inox | AG7HFZ SS8-HRSS 240199900 lb.85 gal.31.5 "Cauciuc durInoxidabil€570.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240196 Carucior pentru tobe de 55 galoane, capacitate 900 lbs, 24 inchi dia., inox
€531.81 /unitate