WESCO Barci U din aluminiu și oțel


Filtru
Numărul de roți rotative: 6
StilModelMânerCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăStil de platformăMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A
273291
-1750 lb.60 "63 "16 "Plăcuța de rularepoliuretan€760.71
B
273293
-1750 lb.61.25 "53 "17.5 "SmoothCauciuc Moldon€418.09
A
273292
-1750 lb.60 "63 "18 "Plăcuța de rularepoliuretan€509.87
C
273295
-1750 lb.60 "63 "24 "Plăcuța de rularepoliuretan€967.46
D
273294
-1750 lb.60 "63 "16.25 "LemnCauciuc Moldon€454.57
E
273296
Plierea1750 lb.61 "64 "16 "Operatii Deschisepoliuretan€1,054.68
F
270339
Detașabil+0.8 grade C la 37 grade C61 "63 "16 "Operatii Deschisepoliuretan€662.06
G
273290
Oţel1750 lb.66 "49 "23.75 "Operatii Deschisepoliuretan€446.53

Barci U din aluminiu și oțel

U-boar-urile Wesco transportă cutii și pachete grele în restaurante, hoteluri, magazine alimentare și depozite. Aceste submarine au platforme lungi și înguste din aluminiu pentru a se potrivi prin spații înguste și înguste, panouri înalte pentru a preveni alunecarea încărcăturii și mânere pe fiecare parte pentru a împinge sau trage căruciorul. Aceste submarine au 2 roți centrale rigide cu 4 roți pivotante pentru o manevrabilitate ușoară în culoarul îngust și în zonele restrânse. Acestea pot gestiona sarcini de până la 1750 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste U-boat, disponibile și într-o variantă din oțel galvanizat pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?