WESCO 273293 Camion submarin din oțel vopsit cu mâner, capacitate 1750 lbs, 17-1/2 x 53 | AG7KAL

WESCO 273293 Camion submarin din oțel vopsit cu mâner, capacitate de 1750 lbs, 17-1/2" x 53"

În stoc
Articol: AG7KAL Model: 273293

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€418.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă U-Boat
Configurare rotiță(2) Rigid, (4) Pivotant
Materialul de pe punteOțel vopsit
Capacitate de încărcare1750 lb.
Numărul de roți rotative6
Inălțime totală61.25 "
Lungime totală53 "
Lățimea totală17.5 "
Stil de platformăSmooth
basculantDa
Materialul roțiiCauciuc Moldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)155.58
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)44.45

Variante de produs

ProdusModelMânerCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăStil de platformăMaterialul roțiiPreț
WESCO 273290 Camion submarin din aluminiu cu mâner din oțel, capacitate de 1750 lbs, 23-3/4" x 49" | AG7KAD 273290Oţel1750 lb.66 "49 "23.75 "Operatii Deschisepoliuretan€446.54
WESCO 273296 Camion submarin din aluminiu cu mâner de oțel, capacitate de 1750 lbs, 16" x 64" | AG7KAE 273296Plierea1750 lb.61 "64 "16 "Operatii Deschisepoliuretan€970.93
WESCO 270339 Camion submarin din aluminiu cu mâner, capacitate de 1322 lbs, 16" x 63" | AG7KAF 270339Detașabil+0.8 grade C la 37 grade C61 "63 "16 "Operatii Deschisepoliuretan€662.06
WESCO 273291 Camion submarin din oțel galvanizat cu mâner, capacitate de 1750 lbs, 16" x 60" | AG7KAG 273291-1750 lb.60 "63 "16 "Plăcuța de rularepoliuretan€683.23
WESCO 273292 Camion submarin din oțel galvanizat cu mâner, capacitate de 1750 lbs, 18" x 60" | AG7KAJ 273292-1750 lb.60 "63 "18 "Plăcuța de rularepoliuretan€509.87
WESCO 273295 Camion submarin din oțel galvanizat cu mâner, capacitate de 1750 lbs, 24" x 63" | AG7KAK 273295-1750 lb.60 "63 "24 "Plăcuța de rularepoliuretan€967.47
WESCO 273294 Camion submarin din oțel vopsit cu mâner, capacitate de 1750 lbs, 16-1/4" x 63" | AG7KAM 273294-1750 lb.60 "63 "16.25 "LemnCauciuc Moldon€454.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273293 Camion submarin din oțel vopsit cu mâner, capacitate de 1750 lbs, 17-1/2" x 53"
€418.09 /unitate