WESCO Accesorii pentru camioane cu platformă

Provide ergonomic solution for transporting heavy loads in warehouses and manufacturing plants. Include wheels and brackets to attach below platforms to enhance manoeuvrability. Feature mould-on polyurethane construction to withstand loads up to 4000 lb.

Filtru

WESCO -

Accesorii pentru camioane din aluminiu Thrifty Plate

StilModelArticolCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A273613Set Rola2400 lb.€242.00
B273612Set Rola2000 lb.€188.15
C273611Bare de colț-€42.62
D273616Bare de colț-€37.63
C273609Împingeți mânerul-€63.20
C273610Împingeți mânerul-€67.26
D273614Împingeți mânerul-€57.07
D273615Împingeți mânerul-€61.95
WESCO -

Camioane cu platformă din aluminiu - Accesorii FC-100

StilModelArticolCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A250047Set Rola2000 lb.6.75 "2"Polyolefin€327.55
B250050Set Rola2000 lb.7.5 "2"Cauciuc Moldon€430.77
C250052Set Rola3000 lb.7.5 "2"fenolic€429.11
D250053Set Rola2400 lb.9.5 "2"Cauciuc Moldon€481.70
E250049Set Rola2000 lb.7.5 "2"Polyolefin€353.22
F250046Set Rola750 lb.6.375 "1.5 "Polyolefin€267.46
G250055Set Rola3000 lb.9.5 "2"Poliuretan Moldon€777.55
H250250Set Rola1200 lbs.10 "2.5 "Pneumatic€518.81
I250051Set Rola3000 lb.7.5 "2"Poliuretan Moldon€653.33
J250056Set Rola3000 lb.9.5 "2"fenolic€448.02
K250022Bare de colț----€128.07
L250023Bare de colț----€29.00
M52574Împingeți mânerul----€60.08
N52576Împingeți mânerul----€67.36
O52575Împingeți mânerul----€65.70
WESCO -

Accesorii pentru camioane cu platformă de oțel

Accesoriile pentru camioane cu platformă din oțel Wesco oferă o soluție ergonomică pentru transportul de încărcături grele în depozite și fabrici de producție. Seturile de roți Wesco includ roți și suporturi pentru montarea sub platforme pentru a îmbunătăți manevrabilitatea. Aceste seturi de roți au o pereche de roți rigide pentru deplasarea în linie dreaptă și o pereche de roți pivotante pentru mișcare la 360 de grade. Acestea au o construcție din poliuretan turnat, capabilă să reziste la sarcini de până la 4000 lb. Mânerele de împingere suplimentare pentru camioanele cu platformă oferă un control precis. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste seturi de roți, disponibile în poliolefină și variante complet pneumatice Raptor Supplies.

StilModelArticolCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A272191Set Rola1600 lb.7"1.375 "Polyolefin€89.09
B272192Set Rola2500 lb.9.5 "2"Polyolefin€160.81
C272194Set Rola1600 lb.10.25 "2.5 "Pneumatic complet€212.58
D272195Set Rola2500 lb.12 "3.5 "Pneumatic complet€213.10
E272193Set Rola4000 lb.9.5 "2"Poliuretan Moldon€196.26
F272198Împingeți mânerul--27 "-€45.11
G272199Împingeți mânerul--30 "-€46.88
H272197Împingeți mânerul--24 "-€48.54
I272200Împingeți mânerul--36 "-€52.91
WESCO -

6 in. Roată din cauciuc Moldon cu diametrul rigid și pivotant, capacitate de 1800 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272202AG8EEB€157.48
WESCO -

8 in. Rolă pivotantă și rigidă din oțel din zinc, cu o capacitate de 1200 lbs.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
172244AG8EDU€226.58
WESCO -

8 in. Roată din cauciuc Moldon cu diametrul rigid și pivotant, capacitate de 2200 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272203AG8EEC€183.58
WESCO -

10 in. Rolă pivotantă și rigidă din oțel din zinc, cu o capacitate de 1500 lbs.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
172245AG8EDV€236.04
WESCO -

5 in. Roată din cauciuc Moldon cu diametrul rigid și pivotant, capacitate de 1600 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272201AG8EEA€147.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?