MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice de retur, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton


Filtru
Presiunea de colaps: 145 , Media de filtrare: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 250 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 250 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton
StilModelID de josOD inferiorPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț (ex. TVA)
A
MF0620327
-3.04 "305 PSI-9.832.16 "3.04 "€300.32
RFQ
B
MF0357478
0.96 "2.05 "--2.72 "1.08 "2.05 "€26.61
RFQ
B
MF0572453
0.96 "2.05 "--2.72 "1.08 "2.05 "€26.61
RFQ
B
MF0572452
0.96 "2.05 "--2.72mm1.08 "2.05 "€26.61
RFQ
C
MF0357484
1.38 "2.76 "145 PSI75 mp Inch3.35 "1.38 "2.76 "€40.77
RFQ
C
MF0572470
1.38 "2.76 "145 PSI75 mp Inch3.35 "1.38 "2.76 "€40.77
RFQ
C
MF0572471
1.38 "2.76 "145 PSI75 mp Inch3.35 "1.38 "2.76 "€40.77
RFQ
D
MF0572486
1.378 "2.756 "145 PSI148 mp Inch5.11 "1.378 "2.756 "€43.24
RFQ
D
MF0357490
1.378 "2.756 "145 PSI148 mp Inch5.11 "1.378 "2.756 "€43.24
RFQ
D
MF0506170
1.378 "2.756 "145 PSI148 mp Inch5.11 "1.378 "2.756 "€43.24
RFQ
E
MF0193231
2.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€53.82
RFQ
E
MF0008572
2.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€53.82
RFQ
F
MF0587050
2.03 "3.9 "145 PSI289 mp Inch8.272.03 "3.9 "€55.02
RFQ
E
MF0572499
2.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€53.82
RFQ
F
MF0506172
2.03 "3.9 "145 PSI289 mp Inch8.27 "2.03 "3.9 "€55.02
RFQ
F
MF0502931
2.03 "3.9 "145 PSI289 mp Inch8.272.03 "3.9 "€55.02
RFQ
F
MF0357498
2.03 "3.9 "145 PSI289 mp Inch8.27 "2.03 "3.9 "€55.02
RFQ
F
MF0572510
2.03 "3.9 "145 PSI289 mp Inch8.27 "2.03 "3.9 "€55.02
RFQ
E
MF0587049
2.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€53.82
RFQ
G
MF0187847
2.992 "5.118 "145 PSI580 mp Inch9.84 "2.992 "5.118 "€114.58
RFQ
G
MF0506173
2.992 "5.118 "145 PSI580 mp Inch9.84 "2.992 "5.118 "€114.58
RFQ
G
MF0572533
2.992 "5.118 "145 PSI580 mp Inch9.84 "2.992 "5.118 "€114.58
RFQ
G
MF0357509
2.992 "5.118 "145 PSI580 mp Inch9.84 "2.992 "5.118 "€114.58
RFQ
G
MF0592383
2.992 "5.118 "145 PSI580 mp Inch9.84 "2.992 "5.118 "€114.58
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?