MAIN FILTER INC. MF0572533 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, 9.84 Inch Height | CG2NHW

MAIN FILTER INC. MF0572533 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.84 inci

Articol: CG2NHW Model: MF0572533
€114.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.992 "
OD inferior5.118 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului580 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime9.84 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni250
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID2.992 "
OD de sus5.118 "

Detalii produs:

    • Înlocuire MP FILTRI

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0008572 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.88 inci | CF6RTP MF00085722.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€44.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0187847 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.84 inchi | CF7NAK 448273 MF01878472.992 "5.118 "145 PSI580 mp Inch9.84 "2.992 "5.118 "€94.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0193231 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.88 inchi | CF7NDY MF01932312.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€44.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357478 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.72 inchi | CF8MGJ MF03574780.96 "2.05 "--2.72 "1.08 "2.05 "€21.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357484 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.35 inci | CF8MGN MF03574841.38 "2.76 "145 PSI75 mp Inch3.35 "1.38 "2.76 "€33.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357490 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.11 inci | CF8MGU MF03574901.378 "2.756 "145 PSI148 mp Inch5.11 "1.378 "2.756 "€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357498 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.27 inchi | CF8MHA MF03574982.03 "3.9 "145 PSI289 mp Inch8.27 "2.03 "3.9 "€45.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0572533 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.84 inci
€114.57 /unitate