WESCO Camioane manuale pliabile

Design pliabil pentru a economisi spațiu în timpul depozitării sau transportului camioanelor. Dispune de o placă frontală pentru un sprijin suplimentar pentru încărcătură și un cadru vertical pentru a preveni căderea încărcăturii atunci când camioanele câștigă avânt. Fabricat din oțel/aluminiu pentru a rezista la sarcini de până la 1000 lb și disponibil în lățimi de 12 până la 26.5 inci

Filtru

WESCO -

Camioane pliabile ușoare

Camioanele de mână portabile de la Wesco sunt folosite pentru transportul și mutarea încărcăturilor de până la 550 lb. Aceste camioane de mână au construcție din aluminiu și pot fi pliate pentru portabilitate sau depozitare care economisește spațiu. Sunt echipate cu curele elastice pentru asigurarea sarcinilor și roți de cauciuc care nu marchează pentru o manevrabilitate ușoară.

StilModelÎnălțimea mâneruluiCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A22064624 - 41 "110 lb.Aluminiu41 "17.5 "15.5 "€164.86
B22064929.5 - 42 "275 lb.Oţel42 "19 "19 "€265.59
C22061729.5 - 42 "175 lb.Aluminiu42 "19 "19 "€252.29
D22065034 - 47 "550 lb.Aluminiu47 "25.5 "26.5 "€604.57
WESCO -

Cărucioare de mână din oțel, roți din poliolefină, capacitate de 200 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
210218AG7KCG€274.77
WESCO -

Camion de mână convertibil Mini Cobra din aluminiu, roată pneumatică de 8 inchi, capacitate de 500 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
220615AG7HYL€1,292.19
WESCO -

Camion manual cu furcă înclinabilă și pliabilă din oțel, cauciuc moldon, capacitate de 1000 kg

ModelArticolPreț (ex. TVA)
210479AG7HQB€615.96

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?