WESCO Mese de transport pentru transportoare

Mese de ridicare cu suprafețe transportoare și o manivelă acționată manual pentru tragerea și împingerea sarcinilor de până la 2000 lb; ideal în industria auto, prelucrarea metalelor și industria alimentară. Echipat cu blocare de podea pentru siguranța operatorului și 2 roți pivotante și 2 rigide pentru o manevrabilitate lină

Filtru

WESCO -

Accesorii pentru mese de ridicare hidraulice Lexco

Transportoarele manuale de manipulare a matrițelor Wesco sunt proiectate pentru a oferi un mijloc mai ușor de a împinge și de a trage încărcăturile către și dinspre echipamentul de ridicat. Aceste transportoare au o construcție din oțel care se potrivește cu 4 dimensiuni (30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" și 30" x 38") de blaturi standard de masă și pot gestiona sarcini de până la 2000 lb. Acestea necesită până la la 5 lb efort pentru a porni mânerul.

StilModelPreț (ex. TVA)
A499235€8,278.37
A499236€7,268.09
A499206€7,814.26
A499237€10,358.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?