WESCO Accesorii tambur

Include robinete de tambur de înaltă calitate, cleme, tavi de picurare, adaptoare, manometre și alte accesorii pentru a face manipularea tamburului mai sigură, mai ușoară și fără probleme.

Filtru

WESCO -

Slings de tambur

Slingurile pentru tobe Wesco sunt proiectate pentru a ridica tamburi cu cap închis sau deschis în orientare orizontală. Aceste chingi au un inel de ridicare în formă de D pentru montarea peste majoritatea sistemelor aeriene cu o greutate de până la 1000 lb. Sunt echipate, de asemenea, cu un inel inversat pentru montarea chingilor de ridicare a țesăturii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele de tambur, disponibile în variante de oțel și bronz Raptor Supplies.

StilModelCapacitate de încărcareMaterialPreț (ex. TVA)
A440010750 lb.Bronz€166.50
A4400091000 lb.Oţel€84.82
WESCO -

Robinete grele

StilModelTip ShankTipPreț (ex. TVA)
A272037ReglabilReglabil€160.54
B272081RigidRigid€113.81
C272034RigidValva de poarta€296.23
WESCO -

Accesorii de ridicare / distribuitor de tambur controlate de unelte Deluxe

StilModelCapacitatea tamburuluiTip tamburPreț (ex. TVA)
A27004030 gal.Oţel€791.58
B27040255 gal.Plastic€112.58
WESCO -

Robinete turnate din zinc

StilModelPreț (ex. TVA)
A272080€34.75
B272083€63.26
WESCO -

Firele de împământare și de legătură

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A272031Sârmă de legătură cu clemă C și clemă€48.96
B272033Sârmă de legătură cu clemă C și clemă€67.53
C272032Sârmă de împământare cu 2 cleme€60.39
WESCO -

Robinete din plastic

Robinetele din plastic Wesco drenează conținutul unui butoi și sunt ideale pentru lichide neinflamabile, non-corozive și subțiri. Aceste robinete sunt fabricate din polietilenă elastică datorită coeficientului scăzut de frecare și rezistenței excelente la substanțe chimice/solvenți. Acestea dispun de filete NPT pentru atașarea ușoară la tamburi și un buton pentru controlul debitului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste robinete din plastic, disponibile în dimensiuni de admisie de 3/4 și 2 inch pe Raptor Supplies.

StilModelPreț (ex. TVA)
A272176€23.08
B272177€6.96
C272179€30.56
WESCO -

Indicatoare de deschidere a tamburului

Indicatoarele verticale ale nivelului tamburului Wesco sunt folosite pentru a indica dacă tamburele sunt pline. Aceste manometre din polietilenă apar atunci când un tambur este aproape plin, sunt furnizate cu capace de închidere pentru a închide deschiderea tamburului și sunt ideale pentru butoaie de 30 și 55 de galoane. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste instrumente pop-up, disponibile în lungimi de 5 și 11 inci Raptor Supplies.

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A2722165"€25.26
A27221711 "€30.04
WESCO -

pompe

Pompele cu tambur Wesco transferă sau golesc conținutul unui tambur de ulei. Aceste pompe au un tub de aspirație din 3 bucăți pentru a ajunge la fundul tamburului și o pârghie rotativă pentru extragerea conținutului. Modelele selectate sunt echipate cu o placă de prevenire a scurgerilor pentru a menține spațiul de lucru curat și un mâner de pârghie pentru distribuirea conținutului. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe cu tambur, disponibile în variante din fontă și aluminiu Raptor Supplies.

StilModelMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMateriale umedePreț (ex. TVA)
A272210-60.343 "14 "15.875 "Neopren€171.21
B440017Aluminiu56.25 "9.5 "9.437 "-€258.21
C270021Fontă și oțel56.25 "8.75 "9.437 "Fontă, oțel, fenolic€192.99
B272212Fontă și oțel56.25 "14 "9.437 "Fontă, oțel, fenolic€273.39
WESCO -

Indicatoare de nivel de tambur

Indicatoarele de nivel ale tamburului Wesco indică nivelul fluidului din interiorul butoaielor și butoaielor din petrol și gaze, fabrici și fabrici de procesare chimică. Acestea au o construcție din oțel placat cu sticlă de grosime mare pentru a rezista la lovituri și vibrații minore și etanșări Buna-N pentru prevenirea scurgerilor. Modelele selectate vin cu un robinet integrat pentru distribuirea lichidului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste instrumente, disponibile în capacități de tambur de 2, 4 și 5 lb Raptor Supplies.

StilModelPreț (ex. TVA)
A272006€211.02
A272041€251.14
B272005€218.24
WESCO -

Sticlă de schimb pentru ecartamentul 272030

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272115AG7HJU€51.04
WESCO -

Tava absorbantă de schimb pentru WS0001417

ModelArticolPreț (ex. TVA)
270414AC9RPF€36.28
WESCO -

Tavă de picurare pentru 3jjp1 3jjk4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
270413AC9RPD€122.87
WESCO -

Pad PTFE 2-1/2 in x 2-3/4 inch x 1/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272110AG7HJM€92.41
WESCO -

Ventilator de siguranță al tamburului orizontal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272030AE2ZAB€127.51
WESCO -

Pâlnie de tambur cu capac blocabil, deschidere din polipropilenă neagră de 9-5 / 8 "

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272140AG7HJV€32.43
WESCO -

Vas de picurare din oțel din fontă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272211AG7HKL€129.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?