Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESCO 272030 Aerisire de siguranță a tamburului orizontal | AE2ZAB 5A506

WESCO 272030 Aerisire de siguranță a tamburului orizontal

În stoc
Articol: AE2ZAB Model: 272030Crucea Ref: 5A506
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
€126.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor aerisire tambur
Presiune de fisurare5 psi
TipOrizontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8481400000
Tara natalaTW

Detalii produs:

Aerisirea de siguranță a tamburului Wesco 272030 este ideală pentru controlul presiunii butoaielor industriale care sunt poziționate orizontal, pentru turnarea conținutului acestora.

Caracteristici:

  • Aerisirea tamburului de siguranță Wesco 272030 vine cu un dispozitiv de oprire a flăcării pentru a preveni aprinderea conținutului tamburului.
  • Această unitate se potrivește în gaura de 2 inci a tamburelor din plastic și oțel.
  • Produsul eliberează automat presiunea de până la 5 psi și permite un debit maxim de 220 cfm la o presiune de 20 psi.

Standarde și aprobări:

  • FM

Întrebări frecvente:

Î. Acest aerisire poate fi aspirat manual?

R. Da, poate fi evacuat manual prin rotirea și ridicarea tijei supapei.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272030 Aerisire de siguranță a tamburului orizontal
€126.18 /unitate