MASTER MAGNETICS Covorașe magnetice din seria Covorașe


Filtru
Culoare: Negru , Finalizarea: Capac rezistent la substante chimice , Nota: 8 , Grosime: 0.25 "
StilModelLungimeLăţime
A
07077
12.5 "6.75 "
RFQ
B
07078
18 "6.5 "
RFQ
C
07079
19.5 "8.85 "
RFQ

Covorașe magnetice din seria Covorașe

Covoarele din seria Master Magnetics ToolMat Magnetic sunt covorașe flexibile concepute pentru a ține unelte și piese mici în ateliere sau garaje. Sunt magnetice pe ambele părți și vor atrage orice suprafață de metal feros; plat sau curbat. Aceste garnituri se înfășoară în jurul lor și pot fi folosite și pe suprafețe nemetalice precum scări, stâlpi și stâlpi. Au o construcție durabilă din piele sintetică care rezistă la rupere și o husă rezistentă la substanțe chimice pentru protecție împotriva grăsimilor, uleiului și substanțelor chimice comune din magazin. Aceste manșoane au, de asemenea, un mâner de fixare pentru transport ușor în spațiul de lucru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?