WESCO 272210 Pompă cu pârghie din oțel cu tavă de picurare | AG7HKK

WESCO 272210 Pompă cu pârghie din oțel cu tavă de picurare

În stoc
Articol: AG7HKK Model: 272210

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€171.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiPiston
Inălțime totală60.343 "
Lungime totală14 "
Lățimea totală15.875 "
Lungimea tubului de aspirație47 "
Materiale umedeNeopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)153.27
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)40.32

Variante de produs

ProdusModelMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMateriale umedePreț
WESCO 270021 Pompă rotativă pentru tambur din fontă | AG7HKG 270021Fontă și oțel56.25 "8.75 "9.437 "Fontă, oțel, fenolic€193.00
WESCO 272212 Pompă combinată de lux din fontă cu tambur rotativ | AG7HKH 272212Fontă și oțel56.25 "14 "9.437 "Fontă, oțel, fenolic€273.39
WESCO 440017 Pompă rotativă din aluminiu fără scântei | AG7HKJ 440017Aluminiu56.25 "9.5 "9.437 "-€258.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272210 Pompă cu pârghie din oțel cu tavă de picurare
€171.20 /unitate