Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESCO 440010 Sling pentru tambur, bronz care nu produce scântei, capacitate de 750 lbs | AG7HHC DLS-750

WESCO 440010 Sling tobe, bronz fără scântei, capacitate 750 lbs

În stoc
Articol: AG7HHC Model: 440010Ref încrucișat: DLS-750
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
€166.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSling pentru tobe
Capacitate de încărcare750 lb.
MaterialBronz
Non-scânteieDa
Inălțime totală18.75 "
Lungime totală2"
Lățimea totală2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)47.63
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.72

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMaterialPreț
WESCO 440009 Sling pentru tambur, oțel, capacitate de 1000 lbs | AG7HHB DLS-1000 4400091000 lb.Oţel€84.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 440010 Sling tobe, bronz fără scântei, capacitate 750 lbs
€166.51 /unitate