WESCO Toarnă tobe

Asigurați ridicarea ușoară a tamburilor și turnarea conținutului prin înclinare. Oferiți blocare atât în ​​poziție orizontală, cât și verticală. Poate manipula butoaie de oțel de 45 până la 55 de galoane, cu o greutate de până la 800 lb. Potrivit pentru ridicări aeriene sau lanțuri

Filtru

WESCO -

Ridicătoare și distribuitoare de tamburi Value

Ridicatoarele și distribuitoarele de tobe Wesco ridică cu ușurință tamburele și toarnă conținutul prin înclinare. Sunt ideale pentru lanțuri de ridicare sau palanuri. Aceste dispozitive de ridicare a tamburului din oțel pot ridica tamburi cu o greutate de până la 700 lb și au un mecanism de blocare pentru fixarea tamburilor în orientare verticală sau orizontală. Modelele selectate sunt echipate cu un palan cu lanț / mecanism de viteză pentru rotirea tamburilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de ridicare a tamburului și dozatoare cu lungimi de 36 și 39 de inchi pe Raptor Supplies.

StilModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A27875036 "29 "8.5 "€445.84
B27875139 "8"28.5 "€1,104.35
WESCO -

Dispozitiv de ridicare / distribuitor de tambur standard, capacitate de 800 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
240032AG7HHE€1,246.67
WESCO -

Dispozitiv de ridicare / distribuitor de tambur controlat Deluxe, capacitate de 800 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
240034AG7HHG€1,877.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?