WESCO 240034 Ridicator/dozator de tambur controlat Deluxe, capacitate de 800 lbs | AG7HHG DGL-55

WESCO 240034 Dispozitiv de ridicare/dozator de tambur controlat de lux, capacitate de 800 lbs

În stoc
Element: AG7HHG Model: 240034Ref încrucișat: DGL-55

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,877.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicător și toarnă de tambur
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburPlastic sau oțel
Capacitate de încărcare800 lb.
Inălțime totală39 "
Lungime totală8"
Lățimea totală28.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.975
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)72.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240034 Dispozitiv de ridicare/dozator de tambur controlat de lux, capacitate de 800 lbs
€1,877.17 /unitate