HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mufe de blocare


Filtru
Amplificatoare: 50 , Antimicrobian: Nu , Conectivitate: Șuruburi terminale de presiune , Evaluare IP: 20 , Max. HP: 2 , Montare: Montat pe cablu , Configurație NEMA: Non-NEMA , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Tip: Învelit , Tip fir: Standard
StilModelMaterialGama de cabluriCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A
HBL63CM65
Alama Placata cu Nichel-Metalic-343125 / 250 VAC€283.15
A
HBL63CM61
Alama Placata cu Nichel-Metalic-231125 VAC€319.48
B
HBL2531
Nailon0.350-1.150 "Negru, albL23-20P45-Wire3 fază WYE-€122.87
C
HBL2611VY
Nailon0.590-0.930 "GalbenL5-30P23-WireMonofazate-€48.85
D
CS6365C
Nailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireMonofazate125 / 250 VAC€265.66
E
HBL3763C
Nailon0.830-1.250 "Negru, alb-23-WireMonofazate250VDC / 600VAC€340.54
F
CS8165C
Nailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireTrei faze480 VAC€255.77
G
CS8265C
Nailon0.830-1.250 "Negru, alb-23-WireMonofazate250 VAC€276.64
H
CS8365C
Nailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireTrei faze250 VAC€280.34
I
HBL3765C
Nailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireMonofazate250VDC / 600VAC€370.62
J
HBL7765C
Nailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireMonofazate250VDC / 600VAC€367.76
K
CS6361C
Nailon0.830-1.250 "Negru, alb-23-WireMonofazate125 VAC€275.14
L
CS8465C
Nailon0.830-1.250 "Negru, alb-23-WireMonofazate480 VAC€265.44

Mufe de blocare

Fișele de blocare sunt împinse pe prize sau conectori de blocare mamă și răsucite pentru blocarea ștecherului, prevenind astfel deconectarea din cauza vibrațiilor. Aceste dopuri au o construcție din nailon / alamă placată cu nichel pentru a asigura frecare scăzută, capacitate de suportare a presiunii ridicate și rezistență la coroziune. Acestea sunt echipate cu o clemă externă robustă din două piese pentru a asigura o ușurare maximă a tensiunii și o manpă din oțel inoxidabil pentru a rezista nepotrivirii cu dispozitive greșite. Aceste fișe de blocare sunt capabile să funcționeze la temperaturi cuprinse între -40 și 75 de grade C și sunt disponibile în configurații cu 2 și 3 poli. Raptor Supplies De asemenea, oferă dopuri învelite având conexiune cu șurub pentru borna de presiune pentru menținerea dopurilor în poziție sub stres.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?