Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 Ștecher de blocare 125/250v 50a 3p 4w 3ph | AC8QPR 3D978

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 Ștecher de blocare 125/250v 50a 3p 4w 3ph

În stoc
Articol: AC8QPR Model: HBL63CM65Crucea Ref: 3D978
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
€283.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
amperi50
antimicrobianaNu
CuloriMetalic
Dimensiunea cablului0.437 - 1.14 "
CalitateMarin
IP Rating-ul20
MaterialAlama Placata cu Nichel
Configurare NEMANon-NEMA
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
TipÎnvelit
Voltaj125 / 250 VAC
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialGama de cabluriCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3763C mufă tată, 50A, 250VDC/600VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8PZA 3D124 HBL3763CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-23-WireMonofazate250VDC / 600VAC€340.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3765C mufă tată, 50A, 250VDC/600VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AC8PZC 3D126 HBL3765CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireMonofazate250VDC / 600VAC€370.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7765C mufă tată, 50A, 250VDC/600VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AC8QEL 3D275 HBL7765CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireMonofazate250VDC / 600VAC€367.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6361C mufă tată, 50A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8QFU 3D321 CS6361CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-23-WireMonofazate125 VAC€275.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6365C mufă tată, 50A, 125/250V 3 poli, împământare cu 4 fire | AC8QFW 3D323 CS6365CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireMonofazate125 / 250 VAC€265.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8165C mufă tată, 50A, trifazic, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire | AC4QGB 8D3 CS8165CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireTrei faze480 VAC€255.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C mufă tată, 50A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8QGE 3D331 CS8265CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-23-WireMonofazate250 VAC€276.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 Ștecher de blocare 125/250v 50a 3p 4w 3ph
€283.15 /unitate