Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8465C mufă tată, 50A, 480VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8QGL 3D337

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8465C mufă tată, 50A, 480VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: AC8QGL Model: CS8465CCrucea Ref: 3D337

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€265.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
amperi50
antimicrobianaNu
Gama de cabluri0.830-1.250 "
CuloriNegru, alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.830 "-1.250"
Dimensiunea cablului0.75 - 1.125 "
Evaluare curentA 50
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime2.56 "
IP Rating-ul20
Lungime6.37 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMANon-NEMA
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipÎnvelit
Voltaj480 VAC
Voltaj480 VAC
wattage24000 W
Lăţime2.56 "
Dimensiunea firului# 10 AWG la # 6 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialGama de cabluriCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3763C mufă tată, 50A, 250VDC/600VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8PZA 3D124 HBL3763CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-23-WireMonofazate250VDC / 600VAC€340.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3765C mufă tată, 50A, 250VDC/600VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AC8PZC 3D126 HBL3765CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireMonofazate250VDC / 600VAC€370.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7765C mufă tată, 50A, 250VDC/600VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AC8QEL 3D275 HBL7765CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireMonofazate250VDC / 600VAC€367.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6361C mufă tată, 50A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8QFU 3D321 CS6361CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-23-WireMonofazate125 VAC€275.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6365C mufă tată, 50A, 125/250V 3 poli, împământare cu 4 fire | AC8QFW 3D323 CS6365CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireMonofazate125 / 250 VAC€265.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8165C mufă tată, 50A, trifazic, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire | AC4QGB 8D3 CS8165CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireTrei faze480 VAC€255.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C mufă tată, 50A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8QGE 3D331 CS8265CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-23-WireMonofazate250 VAC€276.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8465C mufă tată, 50A, 480VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire
€265.44 /unitate