Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611VY Locking PLug, Industrial, 30A, NEMA L5-30P, 125V AC, 2 Poles, 20 | CE6TEB 49YK32

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611VY ștecher de blocare, industrial, 30A, NEMA L5-30P, 125V AC, 2 poli, 20

În stoc
Element: CE6TEB Model: HBL2611VYCrucea Ref: 49YK32

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€48.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
Gama de cabluri0.590-0.930 "
CuloriGalben
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.590 "-0.930"
Evaluare curentA 30
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.5 "
Lungime1.78 "
MaterialNailon
Max. HP2
MontareMontat pe cablu
NEMA Rating-ulL5-30P
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
wattage3750 W
Lăţime1.78 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125

Variante de produs

ProdusModelMaterialGama de cabluriCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3763C mufă tată, 50A, 250VDC/600VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8PZA 3D124 HBL3763CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-23-WireMonofazate250VDC / 600VAC€340.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3765C mufă tată, 50A, 250VDC/600VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AC8PZC 3D126 HBL3765CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireMonofazate250VDC / 600VAC€370.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7765C mufă tată, 50A, 250VDC/600VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AC8QEL 3D275 HBL7765CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireMonofazate250VDC / 600VAC€367.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6361C mufă tată, 50A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8QFU 3D321 CS6361CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-23-WireMonofazate125 VAC€275.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6365C mufă tată, 50A, 125/250V 3 poli, împământare cu 4 fire | AC8QFW 3D323 CS6365CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireMonofazate125 / 250 VAC€265.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8165C mufă tată, 50A, trifazic, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire | AC4QGB 8D3 CS8165CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-34-WireTrei faze480 VAC€255.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C mufă tată, 50A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8QGE 3D331 CS8265CNailon0.830-1.250 "Negru, alb-23-WireMonofazate250 VAC€276.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611VY ștecher de blocare, industrial, 30A, NEMA L5-30P, 125V AC, 2 poli, 20
€48.85 /unitate