WESCO 272742 Transpaletă standard de lux, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 57 inch x 27 inch | AG7JAR

WESCO 272742 Transpaletă standard Deluxe, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 57 inch x 27 inch

În stoc
Articol: AG7JAR Model: 272742

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,346.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
CuloriAlbastru gri
Înălțimea furcii coborâtă3"
Înălțimea furcii ridicate8"
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii6"
MânerAcoperit cu cauciuc
Lungime57 "
Capacitate de încărcare5500 lb.
Inălțime totală48 "
Lungime totală57 "
Lățimea totală27 "
Pivot200 grade
Rola Dia.3"
Materialul cu rolePoliuretan Moldon
Materialul roțiiPoliuretan Moldon
Lățimea peste furci27 "
Lățimea între furci15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.45
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)144.78
Lățimea navei (cm)68.58

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăLungimea furciiPreț
WESCO 272136 Transpaletă, capacitate 5500 lbs, dimensiune 51 inch x 21 inch | AG7JAM 2721365500 lb.51 "21 "36 "€1,306.45
WESCO 272142 Transpaletă, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 57 inch x 21 inch | AG7JAN 2721425500 lb.57 "21 "42 "€1,331.08
WESCO 272148 Transpaletă, capacitate 5500 lbs, dimensiune 63 inch x 21 inch | AG7JAP 2721485500 lb.63 "21 "48 "€1,355.97
WESCO 272736 Transpaletă, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 51 inch x 27 inch, înălțime 48 inch | AG7JAQ 2727365500 lb.51 "27 "36 "€1,315.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272742 Transpaletă standard Deluxe, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 57 inch x 27 inch
€1,346.57 /unitate