WESCO

Din 1922, Wesco Industrial Products proiectează și fabrică echipamente de înaltă calitate pentru manipularea, ridicarea și transportul tamburului. Catalogul extins de produse Wesco include stivuitoare de mână, unelte pentru urcarea scărilor, mese de ridicare, cărucioare basculante, camioane cu cutie și ridicători de tobe, distribuitoare, rafturi și cărucioare. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Întreținerea flotei și a vehiculelor

pompe

Transmisie de putere

Pneumatică

Consumabile de laborator

Sanitar

Siguranţă

Iluminat

Scule de mână

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Piese metalice

Manipularea materialului Filtru

Buncăruri și camioane cubVezi tot

  • Camioane cub

    Prezintă un design cub pentru a transporta sarcini de până la 600 lb; echipat cu roti pneumatice / poliuretan pentru deplasare usoara. Disponibil în variante de culoare albastru, gri, roșu, alb și galben pentru identificarea ușoară a materialelor

  • Camioane Tilt

Curele și legăturiVezi tot

  • Bare de marfă și cercuri

    Bare de marfă / cercuri / brațe de acoperire concepute pentru a asigura încărcături de până la 3000 lb în camionete și remorci și pentru a preveni deplasarea. Prezintă pernițe de cauciuc pentru picioare pentru a proteja părțile laterale ale camionului și pentru a ține bara în poziție în timpul ajustării. Poate fi ajustat pe lungimi cuprinse între 80 și 139 de inci

12

Despre WESCO

Camioanele de mână Wesco sunt disponibile în variante manuale, motorizate, convertibile și pentru urcarea scărilor, având o construcție robustă din aluminiu/oțel/fier pentru ridicarea unei sarcini de până la 1800 lb, inclusiv plăci ceramice, blocuri de ciment și butelii de gaz. Pentru a ridica, a transporta și a distribui rapid și în siguranță conținutul butoaielor grele, Wesco oferă ridicători și distribuitoare de tambur manual și acționate cu baterie în variante montate sub cârlig, sling și furcă, având o capacitate maximă de încărcare de 3000 lb. Wesco produce, de asemenea, Camioane de mână StairKing pentru a muta sarcini în sus și în jos pe suprafețe înclinate sau pe scări. Aceste unități motorizate pentru urcarea scărilor au cadre din aliaj ușor, construcție sudată cu grinzi în I și un mecanism cu clichet pozitiv cu derulare automată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste echipamente și accesorii aferente în diferite dimensiuni și capacități de depozitare Raptor Supplies.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Wesco încrucișează referințe individuale cu numerele echivalente de model Dayton, Vestil și Valley Craft. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Wesco disponibile. De asemenea, clienții pot face referințe încrucișate la majoritatea produselor folosind ultimele 5 cifre ale numerelor de model.

Livrarea

Echipamentele de manipulare a tamburului Wesco sunt mari și grele, prin urmare necesită ambalare atentă, deoarece unele produse se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, acestea sunt livrate prin transport aerian și nu prin curier, pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un camion de mână și un dolly cu electrocasnice?

Carucioarele necesită ridicarea obiectelor pe ele, în timp ce camioanele de mână pot aluneca sub încărcături.

Cum puteți înlocui ridicătoarele hidraulice Wesco?

  • Pregătiți partea superioară a motorului și îndepărtați capacele supapelor.
  • Mutați cilindrul în centrul capacului motorului.
  • Curățați garniturile galeriei și îndepărtați vechiul ridicător hidraulic deșurubând-l.
  • Poziționați noul ridicător hidraulic la locul său și fixați-l cu șuruburi.

Wesco deține Anixter?

Anixter face parte din Wesco. Împreună, au furnizat clienților lor soluții de energie electrică, de comunicații, de rețea și securitate și de energie.

Unde are sediul Wesco?

Wesco are sediul central în Pittsburgh, Pennsylvania, Statele Unite.

Ce echipament se folosește pentru ridicarea paleților?

Transpaleții sau cricurile pentru paleți Wesco, cunoscute și sub numele de jiggers sau câini, sunt poate cel mai folosit echipament de manipulare a paleților pentru depozite și depozite. Aceste cricuri pentru paleți sunt concepute pentru a transporta, muta și stivui paleți.

Respectă Wesco vreun standard?

Produsele Wesco sunt certificate ISO 9001:2000, UR și UL 508 pentru a oferi servicii de încredere și siguranță maximă pentru utilizator.

Produse exclusive pentru marcă