WESCO Cărucioare utilitare metalice

Capabil să transporte până la 500 lb de încărcături distribuite uniform. Dispune de două roți pivotante și două roți rigide din cauciuc pentru o mișcare lină pe terenuri accidentate. Aveți un mâner de împingere care ajută la direcție. Integrat cu sertare cu ghidaj cu role pentru o funcționare fără frecare.

Filtru

WESCO -

Cărucioare de service din oțel

Cărucioarele de serviciu din oțel Wesco sunt capabile să transporte până la 500 lb de încărcături distribuite uniform și dispun de două roți pivotante și două roți rigide din cauciuc pentru o mișcare lină pe terenuri accidentate. Aceste unități sunt echipate cu un mâner de împingere care ajută la direcția căruciorului și a tăvilor superioare, care pot fi răsturnate, pentru a oferi o suprafață de lucru plană. Sunt integrate în continuare cu sertare cu ghidaj cu role pentru o funcționare fără frecare și sunt acoperite cu un finisaj email copt pentru o rezistență excelentă la uzură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cărucioare, disponibile în opțiuni de lungime de 33 și 39 de inci Raptor Supplies.

StilModelLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A27016633 "16 "€315.16
B27016839 "24 "€392.62
WESCO -

Accesorii pentru cărucioare de oțel

Wesco oferă o gamă largă de accesorii, cum ar fi rafturi, sertare și roți de schimb pentru utilizarea cu cărucioarele de service ale mărcii. Pentru mutarea mai multor articole mai mici, simultan, adăugarea acestor rafturi suplimentare (tavi centrale a treia) este extrem de utilă, deoarece mărește suprafața căruciorului cu 50%. Aceste accesorii sunt disponibile în opțiuni de lungime de 18.5 și 33 de inci Raptor Supplies.

StilModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A170171,"--€277.93
B2701713"18.5 "11.75 "€84.41
C2701673.5 "33 "16 "€92.52
WESCO -

Roți de înlocuire pentru 270168

ModelArticolPreț (ex. TVA)
170172AG7KBV€394.44
WESCO -

Camion cu platformă Power Drive

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272414CU9WFQ€5,799.40
WESCO -

Cărucior de serviciu din oțel a treia tavă, 3" x 36" x 24-3/1"

ModelArticolPreț (ex. TVA)
270169AG7KBR€127.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?