WESCO Camioane Tilt

Cărucioare rezistente din polietilenă turnată conform FDA pentru eliminarea ușoară sau colectarea deșeurilor de până la 2100 lb. Dispune de 2 roți mici din spate și 2 roți mari față din poliuretan și un mâner pentru o mai bună mobilitate în spațiul de lucru.

Filtru

WESCO -

Accesorii pentru cărucioare înclinabile din plastic

Accesoriile pentru cărucioare basculante din plastic Wesco includ capace pentru acoperirea deschiderilor cărucioarelor basculante. Sunt ideale pentru prevenirea scurgerii deșeurilor și a creșterii microorganismelor prin prevenirea expunerii deșeurilor la mediul exterior. Aceste coșuri de gunoi de culoare neagră au o construcție din polietilenă turnată din 2 piese pentru eliminarea ușoară sau colectarea deșeurilor. Alegeți dintr-o gamă largă de capace din plastic pentru cărucioare, disponibile în lungimi de 61 și 71.5 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A2725867.5 "61 "28.375 "€288.67
B2725878.25 "71.5 "33.125 "€364.45
WESCO -

Cărucioare înclinabile din plastic

Cărucioarele cu înclinare din plastic Wesco sunt proiectate pentru transportul, mutarea și descărcarea de încărcături grele și deșeuri. Sunt fabricate din polietilenă turnată conform FDA, modelele selectate având o jantă întărită pentru a transporta încărcături de până la 2100 lb. Aceste cărucioare ușoare cu înclinare au 2 roți spate mici și 2 roți față mari din poliuretan, precum și un mâner, pt. mobilitate mai bună în spațiul de lucru. Suprafața interioară netedă permite o curățare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cărucioare basculante din plastic, disponibile în culorile negru, albastru și roșu Raptor Supplies.

StilModelMaterialul roțiiCuloriCapacitate de încărcareNumărul de roți rotativeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Preț (ex. TVA)
A27257610Negru850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,239.40
B27257710Albastru850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,272.87
C27258010Negru850 lb.337.5 "61.5 "27 "4"€1,870.27
D27257910Negru1400 lb.437.5 "61.5 "26.5 "4"€1,592.31
E27257510Negru450 lb.436.5 "60.75 "26.5 "4"€986.38
F27257810Roșu850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,259.77
G27258212Negru1250 lb.443 "72.5 "29.25 "4"€1,629.73
RFQ
H27258312Roșu1250 lb.443 "72.5 "29.25 "4"€1,615.18
RFQ
I27258412Negru2100 lb.443.25 "72.5 "29.25 "4"€2,038.25
RFQ
J27258512Negru1250 lb.443.25 "73.75 "29.25 "4"€2,384.61
RFQ
K27258112Negru850 lb.443 "72.5 "29.25 "4"€1,285.45
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?